Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anputzleiste mit Lippe und Gewebe

ANPUTZLST-GWB-ANTHR-AKKORDEON-240CM

Art.-Nr. 0519557924

EAN 4068362368059

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anputzleiste mit Lippe und Gewebe

Art.-Nr. 0519557924

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 72 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Anputzleiste aus robustem PVC mit selbstklebendem Haftsystem, Gewebe und flexibler Schutzlippe sorgt für wasserdichte und präzise Putzanschlüsse an Fenstern und Türen
  • Robuste Anputzleiste aus hochwertigem PVC für langlebige und zuverlässige Putzanschlüsse

  • Selbstklebendes Haftsystem ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne zusätzliche Werkzeuge

  • Flexible Schutzlippe aus thermoplastischen Elastomeren sorgt für wasserdichte und präzise Abdichtung

  • Geschlossenzelliger PE-Schaumstoff bietet hervorragende Isolierung und Schutz gegen Feuchtigkeit

  • Die großzügige Länge der Leiste ermöglicht eine vielseitige Anwendung bei verschiedenen Bauprojekten
Hinweis

Klasssifizierung: Klasse C nach VDPM Verarbeitungsrichtlinie

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für lotgerechte Anschlüsse an Fenstern und Türen.

Werkstoff Profil

PVC

Breite

9 mm

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Gewebetyp

WDVS Gewebe

Flächengewicht Gewebe pro m²

165 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Länge

240 cm

Farbe

Anthrazit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen