Anputzdichtleiste 3D Profi mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-PROFI-L240CM-B16MM
Art.-Nr. 0519557216
EAN 4068362034367
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Anschlussfugenabdichtung auf kritischen Klebeuntergründen
- Zuverlässig durch vorkomprimiertes Dichtband
- Geeignet auch für Dämmstärken > 300 mm und Großverglasungen bis 10 m²
Sehr hohe, 3D-Bewegungsaufnahme
PE-Dichtband mit Fingerlift
Gewebe koextrudiert: ermöglicht eine sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes.
Gestützte Abreißlasche: verhindert das Kippen des Profils.
Durch den Dichtbandüberstand am Profilende ist keine zusätzliche Abdichtung im Stoßbereich notwendig.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
Breite | 22 mm |
Länge | 2,4 m |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung | 2 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |