Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anputzdichtleiste 3D Profi mit Gewebe
Anputzdichtleiste für kritische Klebeuntergründe zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Anschlussfugenabdichtung auf kritischen Klebeuntergründen
- Zuverlässig durch vorkomprimiertes Dichtband
- Geeignet auch für Dämmstärken > 300 mm und Großverglasungen bis 10 m²
Sehr hohe, 3D-Bewegungsaufnahme
PE-Dichtband mit Fingerlift
Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes
Gewebe koextrudiert
Kein Kippen des Profils
Gestützte Ausziehlasche
Durch den Dichtbandüberstand am Profilende ist keine zusätzliche Abdichtung im Stoßbereich notwendig.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!