Anputzleiste Akkordeon mit Schutzlippe
ANPUTZLST-AKKORDEON-ANTHR-240CM-LIPPE
Art.-Nr. 0519546924
EAN 4068362368042
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Anputzleiste aus hochwertigem PVC für langlebige und zuverlässige Putzanschlüsse
- Selbstklebendes Haftsystem ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne zusätzliche Werkzeuge
- Flexible Schutzlippe aus thermoplastischen Elastomeren sorgt für wasserdichte und präzise Abdichtung
- Geschlossenzelliger PE-Schaumstoff bietet hervorragende Isolierung und Schutz gegen Feuchtigkeit
- Die großzügige Länge der Leiste ermöglicht eine vielseitige Anwendung bei verschiedenen Bauprojekten
Klassifizierung: Klasse C nach VDPM Verarbeitungsrichtlinie
Datenblätter(X)
Die Anputzleiste sorgt für lotgerechte, saubere Putzanschlüsse an Fenstern und Türen.
![]() | |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
Haftsystem | Selbstklebend |
Breite | 9 mm |
Länge | 240 cm |
Farbe | Anthrazit |
Werkstoff Lippe | Thermoplastische Elastomere |