Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anputzleiste mit Lippe und Gewebe, eiteilig
Anputzleiste mit Lippe und Gewebe, eiteilig - 1
Anputzleiste mit Lippe und Gewebe, eiteilig - 2
Anputzleiste mit Lippe und Gewebe, eiteilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anputzleiste mit Lippe und Gewebe, eiteilig

Zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen im WDVS

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Bewegungsaufnahme > 2 mm

  • Die Lippe schützt den Schaumstoff vor äußeren Einflüssen und sorgt gleichzeitig für eine ansprechende Optik

  • Das koextrudierte Gewebe sorgt für eine sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes in die Anputzleiste

  • Die gestützte Abreißlasche verhindert das Kippen des Profils und gewährleistet eine stabile Anwendung


Zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)


  • Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht

  • Armierungsgewebe liegt im oberen Drittel des Armierungsklebers

  • Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner) Klassifizierung C in Deutschland

  • Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm

  • Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m²

  • 600 Pa Schlagregendicht

  • Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband

  • Wartungsfreier Bauteilanschluss
Anwendungsgebiet