Anputzdichtleiste 3D Alu mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-ALU-L2,4M-B19MM
Art.-Nr. 0519558192
EAN 4056807235509
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe 3D-Bewegungsaufnahme.
- Gewebe koextrudiert: ermöglicht eine sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes.
- Einsetzbar für Vorsatzschalen von 5–25 mm.
- Gestützte Abreißlasche: verhindert das Kippen des Profils.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
Breite | 19 mm |
Länge | 2,4 m |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung | 3,7 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung | 2,2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-) | 2,2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-) | 2,2 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |