Anputzleiste Standard mit Gewebe
ANPUTZLST-GWB-9MM-L1,4M
Art.-Nr. 0519552914
EAN 4052712446887
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bewegungsaufnahme max. 2 mm
- Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes durch koextrudiertes Gewebe
- Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht dank zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)
- Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner) Klassifizierung C in Deutschland
- Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm
- Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m²
- 600 Pa Schlagregendicht
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband
- Wartungsfreier Bauteilanschluss
- Aufgrund der schmalen Geometriebreite nach der Dämmung verarbeitbar
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Breite | 9 mm |
Bewegungsaufnahme min. | 1 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |
Länge | 1,4 m |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!