Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anputzdichtleiste mit Membrane

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anputzdichtleiste mit Membrane

Hochwertige, zweiteilige PVC-Anputzdichtleisten mit integrierter Membran ermöglichen eine größere Bewegungsaufnahme und sorgen so für eine deutlich verbesserte Optik

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Dichtung weist geprüfte Eigenschaften über 600 Pa auf, entspricht der Klasse BG1 nach DIN 18542, ist auf der Außenseite dampfdiffusionsoffen und geprüft schlagregendicht, während die Innenseite luftdicht und dampfbremsend ist

  • Die hohe Bewegungsaufnahme wurde durch die Bauteilprüfung des ift-Rosenheim bestätigt, wie im Prüfbericht Nr. 10-000417-PR05 des ift-Rosenheim dokumentiert

  • Rot für die luftdichte und dampfbremsende Anwendung im Innenbereich und Grün für die dampfdiffusionsoffene Anwendung im Außenbereich

  • Die speziell gelochten Einputzschenkel gewährleisten eine optimale Verankerung, während zwei Putzabzugskanten für eine schnelle und zuverlässige Verarbeitung der Anputzleisten sorgen

  • Rasches und sicheres Abkleben wird durch abknickbare Schutzlaschen mit integriertem Klebeband ermöglicht, die das Anbringen von PE-Abdeckfolien vereinfachen
Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.