Werkbank
Werkbänke sind die zentrale Arbeitsfläche für Montage, Reparatur und Fertigung in Werkstatt, Handwerksbetrieb und auf der Baustelle. Das Sortiment reicht von System-Werkbänken mit Schubladen-, Kombi- oder Flügeltürenschrank über Kasten- und Rollwerkbänke bis zur klappbaren Werkbank für mobile Einsätze, in Breiten von 1.200 bis 2.000 mm. Stahlblech-Ausführungen mit pulverbeschichteter Oberfläche und Zylinderschloss sichern Werkzeug und Material zuverlässig, während passendes Zubehör wie Energiekanal oder Lochplattenhalter den Arbeitsplatz individuell ergänzt.
Welche Werkbank-Typen gehören zum Würth Sortiment?
Im Würth Sortiment stehen mehrere Werkbank-Typen zur Auswahl, die sich in Aufbau, Stauraum und Mobilität unterscheiden. Die System-Werkbank ist modular aus Werkbankfüßen, Schrankmodulen und Aufbauelementen konfigurierbar und in Breiten von 1.500 und 2.000 mm mit Schubladen-, Kombi- oder Flügeltürenschrank erhältlich, jeweils mit einem oder zwei Füßen. Die Kastenwerkbank kommt als geschlossene Einheit mit fest zugeordneten Schubladen und ist als Standard- oder System-Variante mit 1.500 oder 2.000 mm Breite erhältlich, während die Rollwerkbank durch rollengelagerte Teilauszüge auf kleinerer Stellfläche mobil bleibt. Für Baustelle und Transport eignet sich die Klappwerkbank, die trotz kompakter Bauweise und einem Gewicht von 28 kg eine Traglast von 200 kg erreicht. Die Kombi-Werkbank mit Unterbauschrank ist mit oder ohne Aufbau verfügbar: Mit Aufbau erreicht sie eine Höhe von 1.640 mm, ohne Aufbau 840 mm, sodass sich beide Ausführungen an unterschiedliche Raumhöhen und Sichtlinien anpassen. Ergänzend steht die Werkbank BASIC in den Ausführungen WUS und WUSK zur Verfügung, die Letztere auch höhenverstellbar zwischen 840 und 990 mm.
| Produktart | Werkstoff/Oberfläche | Maßbereich | Typischer Einsatz |
|---|---|---|---|
| System-Werkbank | Stahlblech, pulverbeschichtet, Anthrazitgrau RAL 7016 | Breite 1.500–2.000 mm, Tiefe 750 mm | Werkstatt, Montage mit Schubladen-, Kombi- oder Flügeltürenschrank |
| Kastenwerkbank | Stahlblech, pulverbeschichtet | Breite 1.500–2.000 mm, Tiefe 750 mm | Werkstatt, geschlossener Stauraum mit Zylinderschloss |
| Rollwerkbank | Stahlblech, pulverbeschichtet, Lichtgrau RAL 7035 | Breite 1.200–1.290 mm, Tiefe 700–750 mm | Mobiler Einsatz innerhalb der Werkstatt |
| Kombi-Werkbank | Stahlblech, pulverbeschichtet | Breite 750 mm, Länge 1.500–2.000 mm | Werkstatt, Unterbauschrank mit oder ohne Aufbau |
| Klappwerkbank | Stahlblech | Traglast 200 kg, Gewicht 28 kg | Mobiler Einsatz, Baustelle |
| Werkbank BASIC | Stahlblech, pulverbeschichtet | Breite 1.500–2.000 mm, Höhe 840–990 mm | Werkstatt, teils höhenverstellbar |
In welchen Bereichen kommt die Werkbank zum Einsatz?
Die Werkbank ist die zentrale Arbeitsfläche in Werkstatt, Handwerksbetrieb und auf der Baustelle. Der Energiekanal für das Aufbauprofil ist für Arbeitsplätze mit Elektro- oder Druckluftwerkzeugen und weiteren Elektrogeräten wie Computern ausgelegt und bringt Strom direkt an die Arbeitsfläche, ohne dass Kabel über den Boden geführt werden müssen. Die Klappwerkbank ist ideal für den Einsatz auf der Baustelle, wo Werkzeuge schnell auf- und wieder abgebaut werden müssen und Platz im Fahrzeug begrenzt ist. System- und Kastenwerkbänke mit Zylinderschloss eignen sich für stationäre Arbeitsplätze in Werkstatt und Montage, an denen Werkzeug und Material vor unbefugtem Zugriff geschützt werden sollen. Die pulverbeschichtete Stahlblech-Oberfläche der Gehäuse ist auf den täglichen Werkstattbetrieb mit Öl, Späne und mechanischer Beanspruchung ausgelegt.
Welche Werkbank passt zu welcher Anforderung?
Im Würth Sortiment finden Profis für jede Anforderung die passende Ausführung. Für stationäre Arbeitsplätze mit hohem Stauraumbedarf eignet sich die System-Werkbank, weil sich Schubladen-, Kombi- und Flügeltürenschrank je nach Werkzeug- und Materialmenge kombinieren lassen. Für geschlossenen, abschließbaren Stauraum auf begrenzter Fläche eignet sich die Kastenwerkbank, da sie mit Zylinderschloss und bei den System-Varianten mit Vollauszug ausgestattet ist. Für wechselnde Arbeitsplätze innerhalb der Werkstatt eignet sich die Rollwerkbank, weil sie über rollengelagerte Auszüge mobil bleibt. Für den Einsatz auf der Baustelle oder im Kundendienst eignet sich die Klappwerkbank, da sie sich platzsparend zusammenklappen lässt und trotzdem 200 kg Traglast erreicht. Für Betriebe mit wachsendem Team ist die Werkbank BASIC WUSK höhenverstellbar sinnvoll, weil sich die Arbeitshöhe zwischen 840 und 990 mm an unterschiedliche Körpergrößen anpassen lässt. Für Arbeitsplätze mit Elektro- oder Druckluftwerkzeugen eignet sich eine System-Werkbank mit Energiekanal, weil die Stromversorgung direkt am Aufbauprofil positioniert werden kann.
Zubehör und Systemkompatibilität für die Werkbank
Zur System-Werkbank passt der Energiekanal für das Aufbauprofil, der in den Breiten 1.440 und 1.940 mm erhältlich ist und Elektro- und Druckluftwerkzeuge direkt an der Arbeitsfläche versorgt. Der System-Ablageboden zwischen den Werkbankfüßen schafft zusätzliche Abstellfläche unterhalb der Arbeitsplatte. Für die Werkzeugorganisation am Aufbau steht der Werkbankplattenhalter für Lochplatten zur Verfügung. Querverbinder und Querverbindungen stabilisieren das Gestell der Werkbank BASIC und PRO zusätzlich: Der Querverbinder für die Werkbank BASIC ist 60 mm breit, aus Stahlblech gefertigt und in Lichtgrau RAL 7035 erhältlich. Das System-Knotenblech verbindet die Werkbankfüße im System-Aufbau und schafft so einen zusätzlichen Anschlusspunkt für Ablageböden.
- Werkbankfuß für Werkbank BASIC, auch höhenverstellbar erhältlich
- Energiekanal für Werkbank Aufbauprofil in zwei Breiten
- System-Ablageboden zwischen Werkbankfüße für zusätzlichen Stauraum
- Werkbankplattenhalter für Lochplatte zur Werkzeugaufbewahrung
Werkbank auf einen Blick
- Für hohen Stauraumbedarf und individuelle Konfiguration die System-Werkbank mit Schubladen-, Kombi- oder Flügeltürenschrank wählen.
- Für abschließbaren, geschlossenen Stauraum die System-Kastenwerkbank mit Zylinderschloss und Vollauszug einsetzen.
- Für wechselnde Standorte innerhalb der Werkstatt die Rollwerkbank nutzen.
- Für Baustelle und mobilen Einsatz auf die Klappwerkbank mit 200 kg Traglast setzen.
- Für passende Ergänzung Energiekanal, Ablageboden und Lochplattenhalter direkt mit einplanen.
Häufige Fragen zu Werkbank
Antworten zu Typen, Stabilität und Zubehör der Werkbank aus dem Würth Sortiment.
Welche Werkbank-Typen gibt es im Würth Sortiment?
Im Würth Sortiment stehen System-Werkbänke mit Schubladen-, Kombi- oder Flügeltürenschrank, Kastenwerkbänke, eine Rollwerkbank, eine klappbare Werkbank sowie Kombi-Werkbänke mit oder ohne Aufbau zur Auswahl. Alle Varianten bestehen aus pulverbeschichtetem Stahlblech und sind in Breiten von 1.200 bis 2.000 mm erhältlich. Die Wahl richtet sich nach Stauraumbedarf, Mobilität und verfügbarer Stellfläche.
Was ist der Unterschied zwischen System-Werkbank und Kastenwerkbank?
Die System-Werkbank ist modular aus Werkbankfüßen, Schrankmodulen und Aufbauelementen wie Energiekanal oder Ablageboden konfigurierbar, während die Kastenwerkbank als geschlossene Einheit mit fest zugeordneten Schubladen ausgeliefert wird. Beide Varianten sind mit Zylinderschloss und pulverbeschichtetem Stahlblech-Gehäuse erhältlich. Die System-Werkbank eignet sich besonders, wenn der Aufbau später erweitert werden soll.
Wie stabil ist eine klappbare Werkbank für den mobilen Einsatz?
Die klappbare Werkbank im Würth Sortiment trägt eine Traglast von 200 kg und wiegt rund 28 kg, sodass sie sich für den Transport eignet, ohne an Standfestigkeit zu verlieren. Sie ist besonders für den Einsatz auf der Baustelle ausgelegt. Für stationäre Werkstattarbeiten mit höherer Belastung sind System- oder Kastenwerkbänke aus Stahlblech die passendere Wahl.
Welches Zubehör lässt sich an einer Werkbank nachrüsten?
Zur Werkbank passt Zubehör wie der Energiekanal für das Aufbauprofil zur Stromversorgung von Elektro- und Druckluftwerkzeugen, ein Ablageboden zwischen den Werkbankfüßen sowie ein Werkbankplattenhalter für Lochplatten zur Werkzeugaufbewahrung. Auch Querverbinder und Querverbindungen zur Stabilisierung des Gestells stehen zur Verfügung. So lässt sich der Arbeitsplatz gezielt an Werkstatt oder Montagebedarf anpassen.