Bit-Sortiment 10 mm 47-teilig
Keilform und Vielzahn-Profil für Zylinderkopfschrauben an Fiat, VW sowie japanischen Motoren Lieferung mit 2 Adaptern im Metallkoffer mit Schaumstoffeinlage und Klemmeffekt Inhalt: 47 Teile 8 TX Bits mit Bohrung, 10 mm, Länge 30 mm, TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50 8 TX Bits, 10 mm, Länge 75 mm, TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50 5 Innen6kt. Bits, 10 mm, Länge 30 mm, SW 5, 6, 7, 8, 10 5 Vielzahn Bits, 10 mm, Länge 30 mm, XZN M 5, 6, 8, 10, 12 4 Vielzahn Bits, 10 mm, Länge 75 mm, XZN M 6, 8, 10, 12 9 Keilform BIts, 10 mm, Länge 30 mm, RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 4 Keilform BIts, 10 mm, Länge 75 mm, RI 5, 6, 8, 10 2 PH Bits, 10 mm, Länge 30 mm, PH 2, 3 1 Adapter für 1/2 in Ratsche 1 Adapter für 3/8 in Ratsche
Im Online-Shop bestellen →