System-Werkbank fahrbar 1500 mm mit 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen
WRKBANK-FAHRBAR-2FU-1500-RAL7016
Art.-Nr. 5583226003
EAN 4065746480871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flächige Traglast bis zu 250 kg
- Massive Arbeitsplatte inklusive Arbeitsplattenabschluss sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung
- Fahrbare, höheneinstellbare Werkbankfüße aus Profilrohr 60x30 mm mit einem stufenlosen Verstellbereich von 795 bis 975 mm ermöglichen einen mobilen Einsatz nach kundenindividuellen Bedürfnissen
- Umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt die Werkbank zum individuellen Arbeitsplatz
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Datenblätter(X)
Width x depth x working height min./max. | 1500 x 750 x 835-1015 mm |
Werkstoff Arbeitsplatte | Buche Multiplex |
Oberfläche Arbeitsplatte | Farblos lackiert |
Arbeitsplattenstärke | 40 mm |
Höhenverstellbar | Ja |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Lenkrollen ohne Bremse (D: 125 mm) |
Traglast max. | 250 kg |
Farbe Gehäuse | Anthrazitgrau RAL 7016 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!