Werkbank BASIC WUSK, höhenverstellbar
WRKBANK-STA-BASIC-WUSK2/2-VRSTLBR-1500MM
Art.-Nr. 0957506220
EAN 4058794025842
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet
- Einstellbare Arbeitshöhe: 640 mm – 990 mm mit Schraubverbindung
- Verstellbar in Schritten von 25 mm
- Gefaste Arbeitsplatte, 40 mm Buche Multiplex, farblos lackiert, dadurch wasser- und ölbeständig
- Belastbarkeit der Arbeitsplatte 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Traglast der Schubladen: 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schubladeninnenmaß (B x T): 435 x 512 mm
- Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Zentrales Schließsystem mit Zylinderschloss
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
Werkbänke der Typen BASIC WUS/WUSK und Arbeitstische BASIC WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BASIC WUSK 2/2 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1500 x 750 x 990 mm |
Breite x Tiefe | 1500 x 750 mm |
Arbeitshöhe | 990 mm |
Anzahl Schubladen | 2 STK |
Ausführung Schubladen | 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm |
Traglast Schublade | 100 kg |
Farbe Rahmen | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Schublade | Enzianblau RAL 5010 |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast | 500 kg |
Werkstoff Tischplatte | Multiplex Buche |
Tischplattendicke | 40 mm |
Oberfläche Tischplatte | Farblos lackiert |
WRKBANKFU-STA-WUS/WUSK-VERSTELLBAR
QUERVERB-WRKBANK-BASIC-WUS/WUSK-VRSTLBR
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!