Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkbank CRAFT mit 1 Fuß und Schubladenschrank

WRKBANK-1FU-SHRNK-7SL-1500-H953-BCH

Art.-Nr. 5588210020

EAN 4068362606892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkbank CRAFT mit 1 Fuß und Schubladenschrank

Art.-Nr. 5588210020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modular aufgebaute Werkbank für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Arbeitsalltag.

Werkbank


  • Flächige Traglast bis zu 800 kg für hohe Belastbarkeit im täglichen Einsatz.

  • Massive Arbeitsplatte für robuste Anwendungen und eine lange Lebensdauer.

  • Kunststoff-Nivellierfüße schützen den Boden, gleichen Unebenheiten aus und sorgen für einen sicheren, stabilen Stand.

  • Seitlich angebrachte Lochwand an dem Werkbankfuß ermöglicht die Aufnahme unseres umfangreichen Halter- und Hakenprogramms.

  • Hochwertige Pulverbeschichtung sorgt für eine widerstandsfähige, homogene und ansprechende Oberfläche.


Schubladenschrank


  • Sicherheits-Auszugssperre verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen und reduziert zuverlässig die Kippgefahr.

  • Zentrales Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss – individuelle Schließkreise über alle Produktgruppen hinweg realisierbar.

  • Großzügige Nutzfläche – ideal zur Lagerung von DIN- und Normteilen, Werkzeugen und Maschinen.

  • Fast-Close-Funktion unterstützt ein komfortables und sicheres Schließen.

  • Kugelgelagerte Vollauszüge mit hoher Traglast von bis zu 45 kg pro Schublade.

  • Innenabmessungen im Systemmaß – kompatibel mit Schaum- und Tiefzieheinlagen, System-Boxen sowie weiterem Zubehör der Würth System-Welt.


Maximale Modularität für individuelle Arbeitsplätze


  • Jederzeit erweiterbar mit den Schrankmodulen der CRAFT-Line für maximale Flexibilität.

  • Ergänzen Sie die Schrankmodule mit Aufbauprofilen und Lochplatten-Rückwänden für optimale Organisation und schnellen Zugriff.

  • Hängeschränke schaffen zusätzlichen Stauraum ohne Verlust von Arbeitsfläche.

  • Selbsttragender, robuster Rahmen und vorgefertigte Bohrungen – keine Wandbefestigung erforderlich, kein Bohren nötig und damit ideal für eine schnelle Installation sowie den flexiblen Einsatz in jeder professionellen Umgebung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Arbeitsplatte

Buche Multiplex

Oberfläche Arbeitsplatte

Farblos lackiert

Farbe Front

Tiefschwarz RAL 9005

Farbe Gehäuse

Tiefschwarz RAL 9005

Arbeitsplattenbreite

1500 mm

Arbeitsplattentiefe

620 mm

Arbeitshöhe

953 mm

Arbeitsplattenstärke

38 mm

Schrankhöhe

915 mm

Anzahl Schubladen

7 STK

Auszugsart

Vollauszug

Traglast Schublade

45 kg

Systemmaß

8.6

Schlosstyp

Zylinderschloss

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen