Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ablageboden
Ideal als zusätzliche Ablagemöglichkeit unter der Arbeitsfläche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- In voller oder verkürzter Tiefe verfügbar
- Der Ablageboden ist für die Montage zwischen zwei Werkbankfüßen vorgesehen und kann auch nachträglich montiert werden (Schraubmontage)
- Traglast 50 kg
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!