Werkbank CRAFT mit 2 Flügeltürenschränke
WRKBANK-2FLGTRSHRNK-2000-H953-BCH
Art.-Nr. 5588210060
EAN 4068362606939
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkbank
- Flächige Traglast bis zu 800 kg für hohe Belastbarkeit im täglichen Einsatz.
- Massive Arbeitsplatte für robuste Anwendungen und eine lange Lebensdauer.
- Kunststoff-Nivellierfüße schützen den Boden, gleichen Unebenheiten aus und sorgen für einen sicheren, stabilen Stand.
- Hochwertige Pulverbeschichtung sorgt für eine widerstandsfähige, homogene und ansprechende Oberfläche.
Flügeltürenschränke
- Magnetischer Türverschluss hält die Türen jederzeit sicher geschlossen und sorgt für eine angenehme Schließung der Türen.
- Fachböden sind im Rastermaß 45 mm verstellbar, um- und nachrüstbar.
- Kabeldurchführung auf der Schrankrückseite.
- Flügeltüre mit Verstärkungsprofil auf den Innenseiten.
- Ergonomische Griffleiste mit mechanischem Zylinderschloss – individuelle Schließkreise über alle Produktgruppen hinweg realisierbar.
Maximale Modularität für individuelle Arbeitsplätze
- Jederzeit erweiterbar mit den Schrankmodulen der CRAFT-Line für maximale Flexibilität.
- Ergänzen Sie die Schrankmodule mit Aufbauprofilen und Lochplatten-Rückwänden für optimale Organisation und schnellen Zugriff.
- Hängeschränke schaffen zusätzlichen Stauraum ohne Verlust von Arbeitsfläche.
- Selbsttragender, robuster Rahmen und vorgefertigte Bohrungen – keine Wandbefestigung erforderlich, kein Bohren nötig und damit ideal für eine schnelle Installation sowie den flexiblen Einsatz in jeder professionellen Umgebung.
Datenblätter(X)
Werkstoff Arbeitsplatte | Buche Multiplex |
Oberfläche Arbeitsplatte | Farblos lackiert |
Farbe Front | Tiefschwarz RAL 9005 |
Farbe Gehäuse | Tiefschwarz RAL 9005 |
Arbeitsplattenbreite | 2000 mm |
Arbeitsplattentiefe | 620 mm |
Arbeitshöhe | 953 mm |
Arbeitsplattenstärke | 38 mm |
Schrankhöhe | 915 mm |
Anzahl Fachböden | 4 STK |
Traglast Fachboden | 40 kg |
Schlosstyp | Zylinderschloss |