Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkbank BASIC WUSK, fix

WRKBANK-STA-BASIC-WUSK1/3-FIX-1500MM

Art.-Nr. 0957506231

EAN 4046777799934

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkbank BASIC WUSK, fix

Art.-Nr. 0957506231
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
Stabile Werkbank mit Schubladenkasten BASIC zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 435 x 512 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Hinweis

Werkbänke der Typen BASIC WUS/WUSK und Arbeitstische BASIC WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC WUSK 1/3

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1500 x 750 x 840 mm

Breite x Tiefe

1500 x 750 mm

Arbeitshöhe

840 mm

Anzahl Schubladen

3 STK

Ausführung Schubladen

2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Rahmen

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Enzianblau RAL 5010

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Traglast

500 kg

Werkstoff Tischplatte

Multiplex Buche

Tischplattendicke

40 mm

Oberfläche Tischplatte

Farblos lackiert

Werkbank BASIC WUSK, fix inklusive:
2 x
Werkbankfuß, fix für Werkbank/Werktisch BASIC

WRKBANKFU-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX

Beschreibung: Werkbankfuß mit fixer Höhe zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Querverstrebung und Schubladenschränken der Typen US und USK.
Menge: 2 x
1 x
Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

QUERVERB-WRKBANK-BASIC-WUS/WUSK-VRSTLBR

Beschreibung: Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK.
Menge: 1 x
1 x
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC

ARBPL-BASIC-BUCHE-MULTIPLEX-1500MM

Beschreibung:
40 mm Breite: 1500 mm Tiefe: 750 mm
Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der BASIC Linie.
Menge: 1 x
1 x
Schubladenkasten BASIC

SLSHRNK-BASIC-USK3-RAL5010/RAL7035

Beschreibung:
BASIC USK 3 Anzahl Schubladen: 3 STK Enzianblau RAL 5010
Zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien. Individuell kombinierbar mit den Werktischen und Werkbänken BASIC WUS/WUSK sowie Arbeitsplatten, Werkbankfüßen und Querverbinder.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH40-8FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-8FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 8-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH1000-8FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH40-12FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-12FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH100-12FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH40-16FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH70-16FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 16-fach

EINTLNGSET-F.SL-US/USK-BAS-KH100-16FACH

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen