Unterlegscheiben M12
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Unterlegscheiben M12 eine große Auswahl an Produkten im Bereich Scheiben für Profi-Anwender.
Filter
Scheiben (79)
Kugellagerausgleichsscheibe Stahl blank
- Außendurchmesser: 15.8 mm
- Oberfläche: Blank
- Werkstoff: Stahl
ISO 7090 Stahl 200 HV blank
- Außendurchmesser: 10 mm
- Härte nach Vickers, HV: 200 HV
- Oberfläche: Blank
