Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Maschinenelemente allgemein
M8 Innengewinde
M8 Innengewinde
Produkte
27
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
20
Dübeltechnik
4
Direktmontage
1
Handwerkzeuge
1
Sanitär, Heizung, Klima
1
Sub-Kategorie
Maschinenelemente allgemein
19
Metall Schwerlastdübel mechanisch
3
Befestigung SHK
1
Direktmontage Stahl + Beton
1
Metall Deckenbefestigungen
1
Niettechnik
1
Verbindungselemente, Sonstige
1
Werkstoff
Stahl
8
Edelstahl A2, 1.4308
2
Edelstahl A4
2
PA verstärkt
1
Stahl / Stahl
1
Oberfläche
Blank
7
Verzinkt
5
Länge
20 mm
4
32 mm
4
40 mm
4
45 mm
4
50 mm
4
60 mm
4
65 mm
4
70 mm
4
100 mm
3
110 mm
3
120 mm
3
140 mm
3
16 mm
3
160 mm
3
180 mm
3
24 mm
3
28 mm
3
36 mm
3
55 mm
3
80 mm
3
90 mm
3
10 mm
2
130 mm
2
150 mm
2
26 mm
2
30 mm
2
55.2 mm
2
65.3 mm
2
75.3 mm
2
75 mm
2
12 mm
1
14 mm
1
170 mm
1
18 mm
1
19 mm
1
200 mm
1
21 mm
1
22 mm
1
23 mm
1
25 mm
1
72 mm
1
85 mm
1
95 mm
1
Anschlussgewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
4
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
4
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
4
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
3
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
3
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
3
IG M8 || Innengewinde 8 mm || IG M8
2
IG M8 || Innengewinde 8 mm || IG M8;IG M10 || Innengewinde 10 mm || IG M10
2
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
IG M10 || Innengewinde 10 mm || IG M10
1
IG M12 || Innengewinde 12 mm || IG M12
1
IG M16 || Innengewinde 16 mm || IG M16
1
IG M6 || Innengewinde 6 mm || IG M6
1
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8;M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
1
Antriebart
Außensechskant
1
Innen-TX
1
Sechskant
1
Ausführung
Gestrahlt
3
Poliert
2
Elektrolytisch poliert
1
Gehärtet
1
Geschliffen;Ungehärtet
1
Schlank
1
Ungehärtet
1
Verstärkte Ausführung
1
Außendurchmesser
8 mm
3
12 mm
2
10.000 mm
1
10 mm
1
12.000 mm
1
13.000 mm
1
14.000 mm
1
14 mm
1
16.000 mm
1
16 mm
1
18.000 mm
1
18 mm
1
20.000 mm
1
20 mm
1
25.000 mm
1
25 mm
1
3.000 mm
1
30.000 mm
1
4.000 mm
1
40.000 mm
1
5.000 mm
1
6.000 mm
1
6 mm
1
8.000 mm
1
Bohrernenndurchmesser (d 0)
10 mm
1
12 mm
1
6.0 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Bohrlochdurchmesser
10 mm
1
12 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Breite
12.3 mm
2
14 mm
2
17.8 mm
2
15 mm
1
19 mm
1
DIN
7979
2
7978
1
Dübeldurchmesser
6 mm
2
10 mm
1
12 mm
1
8 mm
1
Dübellänge (l)
40 mm
2
35 mm
1
45 mm
1
55 mm
1
Durchmesser
10 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Einsatzbereich
Sanitärbefestigung;Elektrobefestigung;Abgehängte Decke;Technische Gebäudeausrüstung
2
Abgehängte Decke;Abstandsmontage;Elektrobefestigung
1
Abgehängte Decke;Elektrobefestigung;Abstandsmontage
1
Farbe
Schwarz
6
Orange
2
Form
E
5
K
4
A
1
C
1
D
1
Geeignet für Untergrund
Beton
2
Beton;Kalksandvollstein;Vollziegel;Kalksandlochstein;Spannbeton-Hohlplattendecke
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
19
Innengewinde
4
Gewindeart x Nenndurchmesser
M8
18
M10
16
M6
15
M12
12
M5
9
M4
6
M16
5
Innengewinde10
3
Innengewinde12
3
Innengewinde16
3
Innengewinde20
3
Innengewinde25
3
Innengewinde6
3
Innengewinde8
3
Innengewinde14
2
Innengewinde30
2
Innengewinde5
2
Innengewinde13
1
Innengewinde18
1
Innengewinde3
1
Innengewinde4
1
Innengewinde40
1
M3
1
Gewindedurchmesser
7.5 mm
2
10.5 mm
1
12.5 mm
1
14.5 mm
1
7 mm
1
Gewindelänge
12 mm
9
18 mm
7
22 mm
7
15 mm
5
14 mm
2
16 mm
2
17 mm
2
23 mm
2
30 mm
2
9.5 mm
2
9 mm
2
28 mm
1
6.5 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
10 mm
3
12 mm
3
16 mm
3
24 mm
3
6 mm
3
8 mm
3
30 mm
2
4.5 mm
2
14 mm
1
18 mm
1
Höhe
32.9 mm
2
37 mm
2
41.2 mm
2
24 mm
1
33.5 mm
1
34.9 mm
1
34 mm
1
45.5 mm
1
49.7 mm
1
54.0 mm
1
54 mm
1
63.1 mm
1
64 mm
1
Innenantrieb
H2 || Phillips-Antrieb || H2
1
TX50 || TX Antrieb || TX50
1
TX55 || TX Antrieb || TX55
1
TX60 || TX Antrieb || TX60
1
Kopfdurchmesser
40 mm
9
50 mm
9
63 mm
9
25 mm
7
32 mm
6
80 mm
3
20 mm
2
14 mm
1
16 mm
1
19 mm
1
22 mm
1
Kopfform
Mit Innengewinde (metrisch) || Mit Innengewinde (M.GWD) || Mit Innengewinde (metrisch)
3
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
1
Kopfhöhe
36 mm
2
24.5 mm
1
26.5 mm
1
31.0 mm
1
31 mm
1
36.0 mm
1
43 mm
1
46 mm
1
Länge x Breite
55,2 x 12,3 mm
2
65,3 x 14 mm
2
75,3 x 17,8 mm
2
50 x 15 mm
1
72 x 19 mm
1
Länge x Breite x Höhe
55,2 x 12,3 x 32,9 mm
2
65,3 x 14 x 37 mm
2
75,3 x 17,8 x 41,2 mm
2
50 x 15 x 24 mm
1
72 x 19 x 34 mm
1
Nenndurchmesser
8 mm
21
10 mm
19
6 mm
18
12 mm
15
5 mm
11
16 mm
8
4 mm
7
20 mm
3
25 mm
3
14 mm
2
3 mm
2
30 mm
2
13 mm
1
18 mm
1
40 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
13.200 g
3
23.800 g
3
1.485 g
2
10.000 g
2
107.000 g
2
110.000 g
2
119.000 g
2
12.035 g
2
129.000 g
2
13.250 g
2
19.950 g
2
20.350 g
2
23.500 g
2
27.200 g
2
28.200 g
2
30.000 g
2
37.500 g
2
41.000 g
2
5.949 g
2
70.000 g
2
8.800 g
2
83.000 g
2
95.200 g
2
0.140 g
1
0.595 g
1
0.810 g
1
0.950 g
1
1.000 g
1
1.090 g
1
1.105 g
1
1.155 g
1
1.267 g
1
1.340 g
1
1.420 g
1
1.584 g
1
1.695 g
1
1.700 g
1
1.835 g
1
1.920 g
1
10.110 g
1
10.500 g
1
10.600 g
1
10.635 g
1
10.650 g
1
10.685 g
1
10.700 g
1
100.440 g
1
100.850 g
1
102.070 g
1
102.550 g
1
Schaftdurchmesser
14 mm
9
18 mm
7
20 mm
7
12 mm
5
16 mm
3
10 mm
2
22 mm
2
26 mm
2
35 mm
2
10.5 mm
1
13.5 mm
1
15 mm
1
16.0 mm
1
19 mm
1
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
1
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
1
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
1
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
1
Typbezeichnung
C
1
Drahtseil-Walzenterminal nach WN 5176 047 Gabel mit Innengewinde Rechtswindig
1
W-BS 2/I
1
W-BS Compact Typ I
1
W-BS-I MULTI
1
W-BS Typ I
1
W-GBR M8
1
Zulassung
ETA-16/0043;ETA-16/0128;ETA-23/0196
1
ETA-16/0128;ETA-23/0196
1
ETA-22/0123
1
ETA-24/0171
1
Alle Filter
Betonschraube W-BS 2 Typ I Edelstahl A4
Außenantrieb:
SW13
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Gitterrostbefestiger W-GBR M8
Anschlussgewinde:
IG M8 || Innengewinde 8 mm || IG M8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS/I Compact
Gewindedurchmesser:
7 mm
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Reduziernippel metrisch/metrisch
Anschlussgewinde:
IG M6 || Innengewinde 6 mm || IG M6
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Innengewinde Schraubanker W-BS-I MULTI
Anschlussgewinde:
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
Antriebart:
Innen-TX
Gewindedurchmesser:
10.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7979 Stahl ungehärtet blank
Form:
C
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ I Stahl verzinkt
Anschlussgewinde:
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8;M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Außenantrieb:
SW13
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7979 Stahl gehärtet blank
Außendurchmesser:
16.000 mm
DIN:
7979
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7978 Stahl ungehärtet blank
Anschlussgewinde:
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
Nenndurchmesser:
14 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Alu-Exzenterhebel, Innengewinde Stahl
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M5
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Alu-Exzenterhebel, Innengewinde Edelstahl A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Innengewinde, poliert
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M12
Kopfdurchmesser:
63 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff Edelstahl A2 Innengewinde, poliert
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Gewindelänge:
15 mm
Im Online-Shop bestellen →
Mundstück Innengewinde
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff Edelstahl A2 Innengewinde, gestrahlt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
12 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Duroplast Innengewinde mit Stalbuchse
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
15 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Duroplast Innengewinde mit Gewindebuchse Stahl
Form:
K
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Klemmhebel Messing Innengewinde schlank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M4
Nenndurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff Duroplast Innengewinde Stahl
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
6.5 mm
Kopfdurchmesser:
20 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Innengewinde, poliert
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Länge x Breite:
55,2 x 12,3 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Innengewinde, gestrahlt
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Kopfdurchmesser:
40 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff vorstehende Stahlbuchse Innengewinde ST
Gewindelänge:
9 mm
Kopfdurchmesser:
25 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sterngriff vorstehende Stahlbuchse Innengewinde A1
Form:
K
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Innengewinde, gestrahlt
Höhe:
32.9 mm
Länge x Breite x Höhe:
55,2 x 12,3 x 32,9 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Schraube M8
Stockschrauben M8
Gewindestangen M8
Gewindeeinsatz M8
Gewinde M8
Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll
Schraubensicherung Temperaturbeständig
Zahnscheibe M10
Ringschraube M36
Steinbohrer 16 mm