Sterngriff aus Duroplast mit Innengewinde
STERNGRF-IG-PF-POL-K-D20-M4
Art.-Nr. 5099310004
EAN 4061975531100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Duroplaste sind dauerhafte form- und temperaturbeständige sehr harte Kunststoffe. Durch ihre sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen sie sich hervorragend reinigen. Bei Durchmesser M4 ist die Gewindebuchse aus Messing.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | Duroplast PF |
Oberfläche Griff | Hochglanzpoliert |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | K |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Gewindelänge (lg) | 6,5 mm |
Griffhöhe (h1) | 13 mm |
Schafthöhe (h2) | 7 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3,700 g |
