T-Griff aus Edelstahl A2, poliert
GRF-T-IG-A2-POL-M6
Art.-Nr. 5099305906
EAN 4061975400512
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | Edelstahl A2, 1.4308 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Elektrolytisch poliert |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Schaftdurchmesser (d2) | 14 mm |
Grifflänge (l1) | 55,2 mm |
Griffbreite (b1) | 12,3 mm |
Höhe (h1) | 32,9 mm |
Schafthöhe (h2) | 21 mm |
Gewindelänge (lg) | 12 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 56,200 g |