Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzgriff aus Duroplast mit Innengewinde mit Gewindebuchse

KRZGRF-IG-PF-POL-K-D25-M5

Art.-Nr. 5099370105

EAN 4061975531445

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuzgriff aus Duroplast mit Innengewinde mit Gewindebuchse

Art.-Nr. 5099370105

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochglanzpolierter schwarzer Kreuzgriff aus Duroplast PF 31 und innenliegender Gewindebuchse aus Stahl
Hinweis

Duroplaste sind dauerhafte form- und temperaturbeständige sehr harte Kunststoffe. Durch ihre sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen sie sich hervorragend reinigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Duroplast PF

Oberfläche Griff

Hochglanzpoliert

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

K

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Gewindelänge (lg)

9,5 mm

Griffhöhe (h1)

16 mm

Schafthöhe (h2)

8 mm

Produktgewicht (per Stück)

7,400 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen