Alu-Exzenterhebel mit Innengewinde
EXZHBL-ALU-IG-EDST-SCHW-M4
Art.-Nr. 5099308104
EAN 4061975398796
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Gewinde | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche Gewinde | Blank |
Werkstoff Hebel | Aluminium-Druckguss |
Oberfläche Hebel | Pulverbeschichtet |
Farbe Hebel | Schwarz |
Werkstoff Druckscheibe | PA |
Farbe Druckscheibe | Schwarz |
Werkstoff Achsbolzen | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche Achsbolzen | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Durchmesser Druckscheibe (d2) | 15,4 mm |
Achsbolzendurchmesser (d3) | 8 mm |
Hebellänge (l1) | 59,1 mm |
Hebelarmlänge (l2) | 52,3 mm |
Hebelhöhe (h1) | 17 mm |
Abstand Scheibe - Achsmittelpunkt (h2) | 11,2 mm |
Hubhöhe (h3) | 1 mm |
Hebelbreite (b1) | 18 mm |
Achsenbreite (b2) | 13 mm |
Spannkraft (F) | 2,5 kN |
Erforderliche Hebelkraft (FH) | 100 N |
Produktgewicht (per Stück) | 13,200 g |
