Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sterngriff aus Edelstahl A2 mit Innengewinde, poliert

STERNGRF-IG-A2-POL-E-D40-M8

Art.-Nr. 5099308208

EAN 4061975501462

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sterngriff aus Edelstahl A2 mit Innengewinde, poliert

Art.-Nr. 5099308208
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
Sterngriff mit hochwertig polierter Oberfläche aus Edelstahl A2 mit Innengewinde für optisch ansprechende Anwendungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Edelstahl A2, 1.4308

Oberfläche Griff

Blank

Ausführung

Poliert

RoHS-konform

Ja

Form

E

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Schaftdurchmesser (d2)

14 mm

Kopfdurchmesser (dk)

40 mm

Gewindelänge (lg)

15 mm

Griffhöhe (h1)

26 mm

Schafthöhe (h2)

13 mm

Buchsenlänge (h3)

18 mm

Produktgewicht (per Stück)

110,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen