Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Schraube M8
Schraube M8
Produkte
429
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
420
Sortimente Verbindungselemente
9
Werkstoff
Stahl
312
Edelstahl A2
44
Edelstahl A4
28
Messing
13
Edelstahl AISI 304, 18-8
10
PA - Polyamid
5
PA 6.6 - Polyamid
4
Edelstahl A4, 1.4404
3
Edelstahl AISI 316
3
Ferritischer Stahl 1.7218
3
Alloy (Legierung)
2
Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
1
Hitzebeständiger Stahl, 1.4923, X22CrMoV12-1
1
Oberfläche
Blank
190
Verzinkt
85
Verzinkt Dickschichtpassivierung
44
Zink-Lamelle silber
43
Zink-Nickel silber
22
Zink-Nickel schwarz
13
Feuerverzinkt
12
Vernickelt
10
Gelb verzinkt
6
DBL 1740.40
2
Zink-Nickel
2
Phosphatiert
1
Verchromt
1
Länge
60 mm
296
40 mm
292
50 mm
283
45 mm
280
30 mm
269
35 mm
266
70 mm
265
80 mm
259
25 mm
254
55 mm
239
20 mm
235
90 mm
235
100 mm
226
65 mm
217
16 mm
211
12 mm
194
120 mm
184
10 mm
182
110 mm
177
75 mm
159
130 mm
152
140 mm
152
8 mm
147
150 mm
146
160 mm
136
85 mm
128
180 mm
120
200 mm
115
14 mm
112
6 mm
112
18 mm
102
95 mm
99
170 mm
97
220 mm
92
190 mm
81
22 mm
79
5 mm
77
240 mm
74
260 mm
65
210 mm
61
300 mm
59
230 mm
53
250 mm
53
280 mm
53
125 mm
52
4 mm
52
105 mm
51
115 mm
45
135 mm
44
320 mm
41
Antriebart
Außensechskant
232
Innensechskant
79
Schlitz
40
Innensechsrund
23
Kreuzschlitz
23
Innensechskant mit Schlüsselführung
8
H || Phillips || H
7
Ohne Antrieb
4
TX mit Sicherungspin
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
1140 STK
2
685 STK
2
1075 STK
1
1290 STK
1
333 STK
1
635 STK
1
975 STK
1
Ausführung
Mit Schaft
16
Mit Mutter
14
Mit Sechskantmutter EN ISO 4032
7
Regelausführung
7
Mit Schlitz
4
Gewinde bis annähernd Kopf
2
Mit Sechskantmutter ISO 7042
2
Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032
2
Poliert Ra
0,8 µm
2
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm
1
Mit Scheibe
1
DIN
933
23
912
16
931
16
965
14
84
13
6912
9
961
9
963
9
7984
8
960
8
6921
7
7991
7
608
5
601
4
604
4
561
3
564
3
558
2
7990
2
15237
1
605
1
7964
1
Eckmaß
26.75 mm
56
33.53 mm
46
14.38 mm
43
17.77 mm
39
20.03 mm
38
39.98 mm
38
11.05 mm
35
50.85 mm
35
8.79 mm
30
18.9 mm
29
60.79 mm
26
21.1 mm
25
24.49 mm
24
30.14 mm
23
7.66 mm
21
23.36 mm
20
45.2 mm
19
55.37 mm
19
35.72 mm
16
6.01 mm
15
39.55 mm
14
10.89 mm
13
18.72 mm
12
26.17 mm
12
32.95 mm
12
37.72 mm
12
20.88 mm
11
14.2 mm
10
66.44 mm
10
71.3 mm
10
19.85 mm
8
8.63 mm
8
17.59 mm
7
5.88 mm
7
82.60 mm
7
7.50 mm
6
76.95 mm
6
104.86 mm
5
14.36 mm
5
45.20 mm
5
71.30 mm
5
19.92 mm
4
23.91 mm
4
35.03 mm
4
93.56 mm
4
12.12 mm
3
14.20 mm
3
17.4 mm
3
22.78 mm
3
29.56 mm
3
Einsatzbereich
Druckbehälterbau
9
Stahlbau
7
Für hygienische Anforderungen
3
Nutzfahrzeugebau
2
Regalbau
2
Erfüllung der Maschinenrichtlinie
1
Für Stetigförderer
1
EN-Norm
1665 || Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe || 1665
13
15048-1 || Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau - Teil 1 || 15048-1
9
14399-4 || Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau - Teil 4: System HV - Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern || 14399-4
1
15048 || Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau || 15048
1
Festigkeitsklasse
8.8
100
10.9
75
70
44
4.8
29
08.8
24
50
20
12.9
19
010.9
17
80
12
070
10
GR5
10
GR8
9
4.6
8
8.8U
6
5.6
5
PA 6.6
4
04.8
3
5.8
3
GR2
2
012.9
1
050
1
4.6U
1
5.6U
1
6.6
1
A325
1
Geregelter Bereich
hEN 15048-1 || Beschreibung: Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau || hEN 15048-1
9
AD W 7/2 || Werkstoffe für Druckbehälter - Austenitische und austenitisch-ferritische Stähle || AD W 7/2
5
AD W 7/1 || Werkstoffe für Druckbehälter - Schrauben und Muttern aus ferritischen Stählen || AD W 7/1
4
DIN EN 1515-4 || Flansche und ihre Verbindungen – Schrauben und Muttern || DIN EN 1515-4
3
hEN 14399-1 || Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubverbindungen im Metallbau || hEN 14399-1
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
383
UNC
31
UNF
19
Metrisches Feingewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
274
M8
255
M12
249
M6
234
M16
202
M5
187
M20
162
M4
161
M14
140
M3
127
M24
122
M30
85
M18
68
M36
68
M22
62
M2,5
57
M27
54
M2
49
M33
43
M42
35
M48
30
M39
22
UNC5/8
19
M1,6
18
M3,5
17
M45
17
UNC1/2
15
UNC3/4
15
UNC3/8
14
M64
13
UNC1/4
13
M56
12
UNF7/16
12
UNC5/16
11
UNC7/8
10
UNF3/8
10
M1,4
9
UNC7/16
9
M52
7
UNF1/4
7
UNF5/8
7
UNC0,164
6
UNC1
6
UNF1/2
6
M7
5
UNC0,112
5
UNF0,19
5
UNF5/16
5
UNC0,138
4
UNC0,19
4
Gewindeausführung
Vollgewinde
370
Teilgewinde
262
Gewindeform
Regelgewinde
356
Feingewinde
58
LH - Linksgewinde || Linksgewinde || LH - Linksgewinde
1
Gewindelänge (lg)
2 in
21
1-1/2 in
19
1-1/4 in
19
1/2 in
16
1-3/4 in
16
1 in
15
2-1/2 in
15
3/4 in
13
5/8 in
13
2-1/4 in
9
1-1/8 in
8
2-3/4 in
8
3/8 in
8
3 in
8
4 in
5
7/8 in
5
3-1/4 in
4
0.88 in
2
1/4 in
2
3-1/2 in
2
5-1/2 in
2
5/16 in
2
5 in
2
1.120 in
1
1-3/8 in
1
1.380 in
1
1.500 in
1
2-3/8 in
1
3/16 in
1
4-1/2 in
1
6 in
1
7/16 in
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
298
40 mm
262
35 mm
241
25 mm
239
20 mm
235
16 mm
221
45 mm
197
12 mm
195
50 mm
193
60 mm
181
10 mm
180
22 mm
169
18 mm
156
8 mm
146
55 mm
140
70 mm
131
14 mm
121
65 mm
121
28 mm
117
80 mm
117
38 mm
115
6 mm
112
90 mm
107
100 mm
97
26 mm
93
75 mm
89
32 mm
81
44 mm
80
5 mm
78
36 mm
76
52 mm
75
110 mm
73
120 mm
73
46 mm
72
85 mm
72
34 mm
61
130 mm
60
24 mm
60
140 mm
53
150 mm
53
4 mm
52
160 mm
41
54 mm
41
200 mm
37
72 mm
37
66 mm
36
180 mm
35
48 mm
31
84 mm
31
73 mm
29
Innenantrieb
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
67
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
66
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
62
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
62
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
61
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
57
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
51
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
48
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
43
SZ || Schlitz || Schlitz
42
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
37
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
28
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
26
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
22
TX30 || TX Antrieb || TX30
20
H2 || Phillips-Antrieb || H2
19
TX45 || TX Antrieb || TX45
19
TX20 || TX Antrieb || TX20
18
TX25 || TX Antrieb || TX25
18
TX50 || TX Antrieb || TX50
18
H1 || Phillips-Antrieb || H1
17
H3 || Phillips-Antrieb || H3
15
H4 || Phillips-Antrieb || H4
14
IS27 || Innensechskant 27 mm || IS27
14
TX10 || TX Antrieb || TX10
14
TX8 || TX Antrieb || TX8
11
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
10
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
10
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
9
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
8
TX6 || TX Antrieb || TX6
8
Z2 || Pozi-Antrieb || Z2
8
IS36 || Innensechskant 36 mm || IS36
7
Z1 || Pozi-Antrieb || Z1
6
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
5
Z3 || Pozi-Antrieb || Z3
5
Z4 || Pozi-Antrieb || Z4
5
IS1/8 Zoll || Innensechskant 1/8 Zoll || IS1/8 Zoll
4
IS41 || Innensechskant 41 mm || IS41
4
TX15 || TX Antrieb || TX15
4
H0 || Phillips-Antrieb || H0
3
IS3/16 Zoll || Innensechskant 3/16 Zoll || IS3/16 Zoll
3
IS3/8 Zoll || Innensechskant 3/8 Zoll || IS3/8 Zoll
3
IS5/32 Zoll || Innensechskant 5/32 Zoll || IS5/32 Zoll
3
IS7/32 Zoll || Innensechskant 7/32 Zoll || IS7/32 Zoll
3
TX55 || TX Antrieb || TX55
3
IS1/16 Zoll || Innensechskant 1/16 Zoll || IS1/16 Zoll
2
IS3/32 Zoll || Innensechskant 3/32 Zoll || IS3/32 Zoll
2
IS4 Zoll || Innensechskant 4 Zoll || IS4 Zoll
2
IS5/16 Zoll || Innensechskant 5/16 Zoll || IS5/16 Zoll
2
ISO
4017
49
4014
41
4762
35
10642
24
14581
13
8765
12
8676
9
1207
8
2009
8
14580
7
7046-2
7
12474
5
7046-1
4
14579
3
4016
3
14582
1
4018
1
Kopfdetails
Mit Vierkantansatz
6
Mit Bund
2
Mit großer Unterkopffläche und großem Unterkopfradius
1
Kopfdurchmesser
18 mm
84
10 mm
71
13 mm
70
16 mm
67
5.5 mm
67
8.5 mm
66
7 mm
62
24 mm
46
3.8 mm
42
30 mm
42
21 mm
34
36 mm
33
4.7 mm
28
4.5 mm
25
9.2 mm
25
8.4 mm
23
11.3 mm
22
45 mm
22
5.6 mm
22
11 mm
21
7.5 mm
21
9.3 mm
21
14.2 mm
20
15.8 mm
20
14.5 mm
19
26.6 mm
18
27 mm
18
3 mm
18
22.3 mm
17
35 mm
16
11.8 mm
14
54 mm
14
12.16 mm
13
16.43 mm
13
20.69 mm
13
18.3 mm
12
24.81 mm
12
10.07 mm
11
30.61 mm
11
33 mm
11
36.75 mm
11
7.96 mm
11
17.92 mm
10
5.81 mm
10
50 mm
10
13.44 mm
9
2.6 mm
9
22 mm
8
28.31 mm
8
63 mm
8
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
209
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
76
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
47
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
23
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
22
Zylinderkopf (Schlitz oder Kreuzschlitz) || Zylinderkopf mit Schlitz- oder Kreuzschlitzantrieb (ZYL) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Zylinderkopf
21
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
7
Senkkopf mit Vierkantansatz || Senkkopf mit Vierkantansatz (SE/4KT) || Senkkopf mit Vierkantansatz
6
Senkkopf 60 Grad || Senkkopf 60 Grad (SE60) || Senkkopf 60 Grad
5
Senkkopf 82 Grad || Senkkopf 82 Grad (SE82) (für den amerikanischen Markt) || Senkkopf 82 Grad
4
Senkkopf mit Nase || Senkkopf mit Nase (SE/NASE) || Senkkopf mit Nase
4
Sechskantkopf mit Bund || Sechskantkopf mit Bund (6KT/BND) || Sechskantkopf mit Bund
2
Flachsenkkopf || Flachsenkkopf (FLSE) || Flachsenkkopf
1
Sechskantkopf mit konischer Scheibe || Sechskantkopf mit konischer Scheibe 6KT) || Sechskantkopf mit konischer Scheibe
1
Senkkopf 100 Grad || Senkkopf 100 Grad (SE100) (für den amerikanischen Markt) || Senkkopf 100 Grad
1
Tellerkopf || Tellerkopf (TE) || Tellerkopf
1
Zylinderkopf niedrig mit Schlüsselführung || Zylinderkopf niedrig mit Schlüsselführung (ZYL) (DIN 6912) || Zylinderkopf niedrig mit Schlüsselführung
1
Kopfhöhe
10 mm
156
7.5 mm
133
4 mm
125
6.4 mm
115
5 mm
96
14 mm
94
12.5 mm
89
8.8 mm
87
5.3 mm
81
15 mm
79
8 mm
62
6 mm
60
11.5 mm
57
18.7 mm
56
3.5 mm
53
2 mm
50
17 mm
49
22.5 mm
49
12 mm
45
2.8 mm
45
3 mm
43
1.65 mm
42
3.3 mm
42
30 mm
38
21 mm
35
2.5 mm
33
16 mm
32
7 mm
31
1.5 mm
30
9 mm
28
2.7 mm
26
20 mm
26
26 mm
26
3.1 mm
24
1.2 mm
23
25 mm
23
4.65 mm
22
2.2 mm
21
24 mm
21
4.96 mm
21
3.72 mm
20
6.6 mm
20
8.1 mm
20
2.6 mm
19
3.9 mm
19
2.48 mm
18
6.2 mm
18
28 mm
17
33 mm
17
7.44 mm
17
Korrosionsschutzdauer
0 h
76
720 h
68
48 h
66
264 h
40
480 h
36
192 h
31
600 h
21
360 h
15
120 h
11
240 h
2
Nenndurchmesser
10 mm
274
8 mm
255
12 mm
249
6 mm
234
16 mm
202
5 mm
187
20 mm
162
4 mm
161
14 mm
140
3 mm
127
24 mm
122
30 mm
85
18 mm
68
36 mm
68
22 mm
62
2.5 mm
57
27 mm
54
2 mm
49
33 mm
43
42 mm
35
48 mm
30
39 mm
22
5/8 in
22
1/4 in
19
3/8 in
19
1.6 mm
18
1/2 in
17
3/4 in
17
3.5 mm
17
45 mm
17
7/16 in
16
5/16 in
15
64 mm
13
56 mm
12
7/8 in
10
1.4 mm
9
0.19 in
8
52 mm
7
0.164 in
6
1 in
6
0.112 in
5
0.138 in
5
7 mm
5
9/16 in
4
1 mm
3
2.3 mm
3
1-1/4 in
2
1-1/8 in
2
1.2 mm
2
1.7 mm
2
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
160
2.000 g
45
46.000 g
45
11.000 g
39
0.800 g
38
0.600 g
37
10.000 g
37
12.500 g
37
27.000 g
37
3.000 g
37
1.500 g
35
7.000 g
35
9.000 g
35
0.500 g
34
13.500 g
34
17.000 g
34
2.400 g
33
4.000 g
32
5.500 g
32
6.000 g
32
6.500 g
32
81.000 g
32
21.000 g
31
29.000 g
31
37.000 g
31
1.750 g
30
12.000 g
30
15.000 g
30
5.000 g
30
24.000 g
29
3.500 g
29
75.500 g
29
16.000 g
28
19.000 g
28
4.250 g
28
4.500 g
28
44.000 g
28
5.800 g
28
67.000 g
28
0.400 g
27
28.000 g
27
55.000 g
27
1.100 g
26
2.799 g
26
32.000 g
26
0.750 g
25
9.500 g
19
1.850 g
18
2.650 g
18
23.000 g
18
RoHS-konform
Ja
421
Nein
7
Schaftdurchmesser
12 mm
67
16 mm
62
10 mm
56
20 mm
52
8 mm
47
24 mm
46
14 mm
41
6 mm
40
30 mm
32
36 mm
32
18 mm
28
27 mm
24
22 mm
23
5 mm
23
33 mm
19
4 mm
18
42 mm
15
48 mm
13
39 mm
12
45 mm
12
64 mm
8
3 mm
7
56 mm
7
16.0 mm
4
52 mm
4
2.5 mm
2
2 mm
1
23.67 mm
1
3.1 mm
1
3.7 mm
1
4.2 mm
1
42.0 mm
1
7.7 mm
1
7 mm
1
Schlüsselweite
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
109
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
106
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
93
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
90
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
88
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
87
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
78
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
60
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
57
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
56
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
53
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
52
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
51
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
49
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
45
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
40
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
34
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
32
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
32
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
28
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
23
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
22
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
20
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
20
15/16 Zoll || Schlüsselweite 15/16 Zoll || 15/16 Zoll
18
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
17
9/16 Zoll || Schlüsselweite 9/16 Zoll || 9/16 Zoll
16
1 1/8 Zoll || Schlüsselweite 1 1/8 Zoll || 1 1/8 Zoll
15
3/4 Zoll || Schlüsselweite 3/4 Zoll || 3/4 Zoll
15
5/8 Zoll || Schlüsselweite 5/8 Zoll || 5/8 Zoll
15
7/16 Zoll || Schlüsselweite 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
14
1/2 Zoll || Schlüsselweite 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
12
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
12
1 5/16 Zoll || Schlüsselweite 1 5/16 Zoll || 1 5/16 Zoll
9
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
9
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
7
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
7
1 1/2 Zoll || Schlüsselweite 1 1/2 Zoll || 1 1/2 Zoll
6
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
5
13/16 Zoll || Schlüsselweite 13/16 Zoll || 13/16 Zoll
4
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
3
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
3
1 11/16 Zoll || Schlüsselweite 1 11/16 Zoll || 1 11/16 Zoll
2
1/4 Zoll || Schlüsselweite 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
2
1 7/8 Zoll || Schlüsselweite 1 7/8 Zoll || 1 7/8 Zoll
2
3/8 Zoll || Schlüsselweite 3/8 Zoll || 3/8 Zoll
2
5/16 Zoll || Schlüsselweite 5/16 Zoll || 5/16 Zoll
2
1 1/4 Zoll || Schlüsselweite 1 1/4 Zoll || 1 1/4 Zoll
1
1 7/16 Zoll || Schlüsselweite 1 7/16 Zoll || 1 7/16 Zoll
1
Sonstige Norm
MBN 50105 || Sechskantschrauben mit Flansch || MBN 50105
2
MBN 10105 || Sechskantschrauben mit Flansch || MBN 10105
1
WN 284 || Sicherheitsschrauben || WN 284
1
Spitzenform
Kegelkuppe
16
Ansatzspitze
3
Zapfen
3
Flach
1
Steigung
1.5 mm
287
1 mm
262
1.25 mm
259
2 mm
222
1.75 mm
212
0.8 mm
188
0.7 mm
160
2.5 mm
159
0.5 mm
127
3 mm
122
3.5 mm
75
0.45 mm
58
4 mm
57
0.4 mm
48
4.5 mm
37
5 mm
27
0.35 mm
18
0.6 mm
17
5.5 mm
12
6 mm
12
0.3 mm
9
0.25 mm
4
0.40 mm
2
1.55 mm
1
2.5 nm
1
50 mm
1
Temperaturbeständigkeit max.
120 °C
13
180 °C
4
200 °C
4
80 °C
1
Alle Filter
ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt 685-teilig Sysko
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
ISO:
4017
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt 333-teilig Sysko
Festigkeitsklasse:
8.8
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
EN 1665 Stahl 8.8 verzinkt
Festigkeitsklasse:
8.8
Nenndurchmesser:
5 mm
Steigung:
0.8 mm
Im Online-Shop bestellen →
EN 14399-4 Stahl 10.9 feuerverzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Kopfhöhe:
23 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A2 blank 685-teilig Sysko
Festigkeitsklasse:
70
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A2 blank 975-teilig Sysko
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Edelstahl A4 blank AD W 7/2
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW18
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A4 blank AD W 7/2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
20 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Edelstahl A2 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M27
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 blank
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeform:
Regelgewinde
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 25CrMo4 blank
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Kopfhöhe:
7.5 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 verzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M16
Länge:
65 mm
Im Online-Shop bestellen →
MBN 50105 Stahl 10.9 Zink-Lamelle
Kopfdurchmesser:
42.8 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6921 Edelstahl A2 blank
Außenantrieb:
SW8
Länge:
12 mm
Steigung:
0.8 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6921 Stahl 10.9 blank
Antriebart:
Außensechskant
DIN:
6921
Gewindeform:
Regelgewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6921 Stahl 10.9 verzinkt
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfdurchmesser:
22.3 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6921 Stahl 8.8 blank
DIN:
6921
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Länge:
65 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6921 Stahl 8.8 verzinkt
Kopfdurchmesser:
43 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
Korrosionsschutzdauer:
48 h
Im Online-Shop bestellen →
EN 1665 Stahl 10.9 verzinkt
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
22.3 mm
Länge:
40 mm
Im Online-Shop bestellen →
EN 1665 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber
Antriebart:
Außensechskant
Außenantrieb:
SW18
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
30 mm
Im Online-Shop bestellen →
EN 1665 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
22 mm
Im Online-Shop bestellen →
MBN 50105 Stahl 8.8 Zink-Lamelle
Außenantrieb:
SW10
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
6.6 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 6921 Stahl 8.8 Zink-Lamelle Geomet 500
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
EN 1665 Stahl 8.8 Zink-Nickel
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Kopfdurchmesser:
14.2 mm
Oberfläche:
Zink-Nickel silber
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Stockschrauben M8
Gewindestangen M8
Gewindeeinsatz M8
Gewindehülse M8
Gewindeschraube M8
HSS Bohrer Aluminium
Keilscheibe Blank
Ringschraube Edelstahl
M8 Mutter
Ventileinsatz Auto