Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innengewinde Schraubanker W-BS-I MULTI Stahl verzinkt

DBL-(W-BS-I MULTI/S)-(A2K)-TX50-M6-8X40

Art.-Nr. 0901750840

EAN 4099618367960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innengewinde Schraubanker W-BS-I MULTI Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0901750840

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für vielfältige Anwendungen in Beton, Vollsteinmauerwerk und Holz. Einfache, oberflächenbündige Montage.
  • Leichte und einfache Montage mit dem Tangentialschlagschrauber, besonders bei der Überkopf-Anwendung

  • Oberflächenbündige Montage

  • Innengewinde ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen mit metrischen Verbindungselementen.

  • Verbindungen sind jederzeit lösbar, bei Bedarf lässt sich der Innengewindeanker komplett demontieren

  • Flexibel und vielseitig in unterschiedlichen Untergründen verwendbar (Beton, Vollsteinmauerwerk, Holz)

  • Kleine Setztiefe, reduziert Bewehrungstreffer und Bohraufwand

  • Ermöglicht kleine Achs- und Randabstände durch geringe Spreizwirkung
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-24/0171 für die Mehrfachbefestigung, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅8 - ∅12)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Hinweis

Wir empfehlen die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndrehmoment ist zu beachten. Bei einer Verwendung, bei der das Bohrloch gegen Wassereintritt abgedichtet werden, oder der Anker dauerhaft im Untergrund verbleiben soll, kann zusätzlich der Injektionsmörtel WIT-PE 1000 verwendet werden.

Anwendungsgebiet

Europäisch Technische Bewertung ETA-24/0171 für die Mehrfachbefestigung, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅8 - ∅12)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mehrfachbefestigung mit Zulassung/Bewertung (∅8 - ∅12):


In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)



Geeignet zur Befestigung von leichten und mittelschweren Anbauteilen:


  • Befestigung von z.B. Einzelrohren, Einzelleitungen, abgehängte Rohre und Leitungen, abgehängte Rohr und Leitungstrassen, Leuchten, usw.

  • Demontierbare Befestigungen: Absperrungen, Pfosten, Anprallschutz, Zäune, Einrichtungsgegenstände, usw.

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS- I MULTI (galv. verzinkter Stahl) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.


Einsetzbar auch in Beton < C20/25, Vollstein, Holz oder druckfestem Naturstein (jeweils ohne Zulassung)



Zur Befestigung des Anbauteils können metrische Befestigungsschrauben oder Gewindestangen der Festigkeitsklasse 4.8, 5.8, und 8.8 nach EN ISO 898-1.2013 verwendet werden.

Dübelgröße

8 mm

Gewindedurchmesser

10,5 mm

Dübellänge (l)

40 mm

Kopfform

Mit Innengewinde (metrisch)

Innengewinde

6 mm

Oberfläche

Verzinkt

Antriebart

Innen-TX

Innenantrieb

TX50

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

7 mm

Zulassung

ETA-24/0171

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz für Innen-TX-Schrauben, kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-INTX-TX50
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsteil DIN 7428 E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-KFTNUSS-6KT-1/4ZOX4KT-1/2ZO-L74

Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard Bohrfutter.
x 1 St.
Saugbohrer Plus D

SAUGBO-PLUS-D-D10-L270-AL150MM

Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang