Verbindungselemente
Verbindungselemente, Sonstige
Edelstahl Schraube
Edelstahl Schraube
Produkte
20
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
12
Arbeitsschutz
4
Dübeltechnik
4
Sub-Kategorie
Verbindungselemente, Sonstige
6
Metall Schwerlastdübel mechanisch
4
Persönliche Schutzausrüstung
4
Scheiben
2
Schrauben metrisch/Zoll
2
Sicherungselemente
2
Werkstoff
Edelstahl A4
12
Edelstahl A2
5
Edelstahl A2/Edelstahl A2
2
Edelstahl AISI 304, 18-8
1
Oberfläche
Blank
14
Gleitbeschichtet
2
Länge
16 mm
4
25 mm
4
20 mm
3
30 mm
3
80 mm
3
18 mm
2
35 mm
2
40 mm
2
45 mm
2
5 mm
2
98 mm
2
1/2 in
1
10 mm
1
100 mm
1
106 mm
1
111 mm
1
12 mm
1
121 mm
1
128 mm
1
132 mm
1
134 mm
1
14 mm
1
152 mm
1
165 mm
1
175 mm
1
4 mm
1
50 mm
1
55 mm
1
6 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
70 mm
1
71 mm
1
75 mm
1
76 mm
1
8 mm
1
90 mm
1
91 mm
1
92 mm
1
Antriebart
Innensechskant
1
Innensechsrund
1
Außendurchmesser
12 mm
4
40 mm
4
30 mm
3
11.8 mm
2
12.8 mm
2
14.8 mm
2
15 mm
2
17 mm
2
18.1 mm
2
21.1 mm
2
21 mm
2
24.1 mm
2
25 mm
2
27.4 mm
2
29.4 mm
2
33.6 mm
2
35.9 mm
2
36 mm
2
4.4 mm
2
43.0 mm
2
44 mm
2
48.2 mm
2
5.1 mm
2
50 mm
2
58.2 mm
2
6.2 mm
2
6.7 mm
2
60 mm
2
68 mm
2
7.6 mm
2
9.2 mm
2
9 mm
2
24 mm
1
5.2 mm
1
55.2 mm
1
68.2 mm
1
Breite
0.9 mm
2
1.3 mm
2
1.5 mm
2
1.8 mm
2
1 mm
2
10 mm
2
2.5 mm
2
3.5 mm
2
3 mm
2
4.5 mm
2
4 mm
2
5 mm
2
6 mm
2
7 mm
2
8 mm
2
0.2 mm
1
12 mm
1
Dicke
1.6 mm
4
2 mm
4
3 mm
4
4 mm
4
6 mm
4
0.5 mm
2
0.6 mm
2
0.8 mm
2
0.9 mm
2
1.2 mm
2
1 mm
2
10 mm
2
2.2 mm
2
2.5 mm
2
3.5 mm
2
5 mm
2
8 mm
2
7 mm
1
DIN
933
3
127
2
7349
2
7991
2
603
1
7504
1
Dübeldurchmesser
10 mm
4
12 mm
4
6 mm
4
8 mm
4
Durchmesser
24 mm
2
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
19 mm
1
20 mm
1
30 mm
1
4.8 mm
1
Festigkeitsklasse
70
4
070
1
Geeignet für
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 5.8.
2
Schrauben mit schweren Spannhülsen
2
Drahtseil mit d 10 mm
1
Drahtseil mit d 4 mm
1
Drahtseil mit d 5 mm
1
Drahtseil mit d 6 mm
1
Drahtseil mit d 8 mm
1
Fußleiste
1
Geländerpfosten
1
Hand- und Knieleiste
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
7
M-L
1
UNF
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M6
3
M10
2
M8
2
M-L6
1
M12
1
M16
1
M3
1
M4
1
M5
1
UNF0,19
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
2
Teilgewinde
1
Gewindedurchmesser
6 mm
6
10 mm
4
12 mm
4
8 mm
4
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
10 mm
1
12 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
20 mm
1
22 mm
1
24 mm
1
25 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
32 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
4 mm
1
40 mm
1
45 mm
1
5 mm
1
50 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Höhe
1.0 mm
2
1.2 mm
2
1.6 mm
2
1.8 mm
2
10.0 mm
2
12.0 mm
2
2.4 mm
2
3.2 mm
2
4.0 mm
2
4.4 mm
2
5.0 mm
2
6.0 mm
2
7.0 mm
2
8.0 mm
2
14.0 mm
1
Innenantrieb
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
3
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
3
TX30 || TX Antrieb || TX30
2
TX40 || TX Antrieb || TX40
2
H2 || Phillips-Antrieb || H2
1
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
1
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
1
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
1
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
1
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
1
Innendurchmesser
10.2 mm
2
10.5 mm
2
12.2 mm
2
13 mm
2
14.2 mm
2
15 mm
2
16.2 mm
2
17 mm
2
18.2 mm
2
19 mm
2
2.1 mm
2
20.2 mm
2
21 mm
2
22.5 mm
2
23 mm
2
24.5 mm
2
25 mm
2
27.5 mm
2
28 mm
2
3.1 mm
2
3.2 mm
2
3.6 mm
2
30.5 mm
2
31 mm
2
36.5 mm
2
4.1 mm
2
4.3 mm
2
4.4 mm
2
5.1 mm
2
5.3 mm
2
6.1 mm
2
6.4 mm
2
7.1 mm
2
8.1 mm
2
8.4 mm
2
11 mm
1
2.6 mm
1
2.7 mm
1
33.5 mm
1
4.5 mm
1
42.5 mm
1
6 mm
1
7 mm
1
9 mm
1
Kopfdurchmesser
0.425 in
1
10.5 mm
1
14 mm
1
17.5 mm
1
21 mm
1
5.7 mm
1
7.6 mm
1
7.60 mm
1
9.5 mm
1
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
2
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
2
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
1
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
1
Kopfhöhe
0.103 in
1
1.65 mm
1
2.2 mm
1
2.20 mm
1
2.75 mm
1
3.3 mm
1
4.4 mm
1
5.5 mm
1
5.50 mm
1
6.24 mm
1
6.6 mm
1
Nenndurchmesser
6 mm
4
10.200 mm
2
10 mm
2
12.200 mm
2
14.200 mm
2
16.200 mm
2
2.100 mm
2
20.200 mm
2
22.500 mm
2
24.500 mm
2
28 mm
2
3.100 mm
2
3.600 mm
2
30.500 mm
2
31 mm
2
36.500 mm
2
4.100 mm
2
5.100 mm
2
6.100 mm
2
8.100 mm
2
8 mm
2
0.19 in
1
10.5 mm
1
10.500 mm
1
12 mm
1
13.000 mm
1
13 mm
1
15.000 mm
1
15 mm
1
16 mm
1
17.000 mm
1
17 mm
1
18.000 mm
1
18.200 mm
1
19.000 mm
1
19 mm
1
2.6 mm
1
2.7 mm
1
21.000 mm
1
21 mm
1
23.000 mm
1
23 mm
1
25.000 mm
1
25 mm
1
27.500 mm
1
3.2 mm
1
3.200 mm
1
3 mm
1
33.500 mm
1
4.3 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
4
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
4
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
4
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
4
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
4
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
4
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
4
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
4
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
4
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
4
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
4
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
4
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
4
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
4
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
4
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
2
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
2
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
2
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
2
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
2
M2,6 || Nenndurchmesser 2,6 mm || M2,6
1
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
1
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
1
Produktgewicht (per Stück)
0.112 g
2
0.370 g
2
0.750 g
2
0.957 g
2
15.000 g
2
2.268 g
2
224.000 g
2
50.000 g
2
0.046 g
1
0.049 g
1
0.052 g
1
0.055 g
1
0.110 g
1
0.119 g
1
0.187 g
1
0.198 g
1
0.350 g
1
0.359 g
1
0.382 g
1
0.400 g
1
0.490 g
1
0.530 g
1
0.590 g
1
0.710 g
1
0.820 g
1
0.847 g
1
0.848 g
1
0.860 g
1
0.880 g
1
0.950 g
1
1.000 g
1
1.049 g
1
1.050 g
1
1.180 g
1
1.234 g
1
1.340 g
1
1.437 g
1
1.493 g
1
1.509 g
1
1.514 g
1
1.600 g
1
1.630 g
1
1.700 g
1
1.800 g
1
1.820 g
1
1.830 g
1
1.910 g
1
10.000 g
1
10.560 g
1
10.800 g
1
Schlüsselweite
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
2
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
2
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
2
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
2
Sonstige Norm
WN 5176-045 || Schraubterminal Linksgewinde || WN 5176-045
1
WN 5176-046 || Schraubterminal Rechtsgewinde || WN 5176-046
1
WN 7380-1 || Schraube Halbrundkopf mit Innensechsrund || WN 7380-1
1
Steigung
0.5 mm
1
0.7 mm
1
0.8 mm
1
1.25 mm
1
1.5 mm
1
1.75 mm
1
1 mm
1
Typbezeichnung
G711
1
G724
1
G727
1
G728
1
G741
1
G747
1
Schraub-Montageaugterminal nach WN 5176 028
1
Schraub-Montagedoppelterminal nach WN 5176 030
1
Schraub-Montagegabelterminal nach WN 5176 029
1
Schraub-Montagegewindetermnial nach WN 5176031
1
Schraub-Terminal zur Selbstmontage nach WN 5176 045/WN 5176 046
1
Schraub-Terminal zur Selbstmontage nach WN 5176 045/WN 5176046
1
Alle Filter
Schraube für Hand- und Knieleiste
DIN:
7504
Durchmesser:
4.8 mm
Länge:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Geländerpfosten
DIN:
933
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Schraube 6kt A4 Durchsteckmontage für W-FAZ-IG
DIN:
933
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagedoppelterminal Edelstahl
Außendurchmesser:
24 mm
Länge:
132 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegabelterminal Edelstahl A4
Durchmesser:
18 mm
Länge:
76 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montagegewindeterminal Edelstahl
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Montageaugterminal Edelstahl A4
Innendurchmesser:
4.5 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Halter ABS Seilsystem
Im Online-Shop bestellen →
Schraube für Fußleiste
Bestehend aus 2 Hammerkopfschrauben, 2 Beilagscheiben und 2 Sicherheitsmuttern
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Terminal Rechtsgewinde
Außendurchmesser:
12 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraub-Terminal Linksgewinde
Außendurchmesser:
12 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schraube 6kt A4 Vorsteckmontage für W-FAZ-IG
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf A4 Vorsteckmontage für W-FAZ-IG
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindedurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Im Online-Shop bestellen →
Schraube Senkkopf A4 Durchsteckmontage f. W-FAZ-IG
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7380-1 Edelstahl A2 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
4 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Maschinen Schraube Flachrundkopf Edst. 18-8 blank
Kopfdurchmesser:
0.448 in
Kopfhöhe:
0.118 in
Nenndurchmesser:
0.19 in
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Edelstahl A4 blank
Dicke:
4 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7349 Edelstahl A2 blank
DIN:
7349
Innendurchmesser:
13 mm
Passend für Schraubengewinde:
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A4 Form B
Außendurchmesser:
18.1 mm
Breite:
3.5 mm
Form:
B
Im Online-Shop bestellen →
DIN 127 Edelstahl A2 Form B
DIN:
127
Innendurchmesser:
16.2 mm
Nenndurchmesser:
16.200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Rohrschellen Edelstahl
Bohrer Edelstahl
Schlauchschellen Edelstahl
Kabelbinder Edelstahl
Scharniere Edelstahl
Pfostenträger Verstellbar
Schnappmutter
Rosette Form 3
Nutmutter M24
DIN 7500 DE
Mutter DIN 934
DIN 471 20x1,2 Sicherungsringe
Crimpzange Aderendhülsen
Ringschraube drehbar