Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8 Zink-Nickel silber (ZNSHL)

SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(ZNSHL)-M6X16

Art.-Nr. 00764616

EAN 4046777698381

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8 Zink-Nickel silber (ZNSHL)

Art.-Nr. 00764616

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel-Beschichtung (ZNBHL schwarz oder ZNSHL silber) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtungen setzt sich zusammen aus einer Zink-Nickel-Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

16 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Zink-Nickel silber

Kopfdurchmesser (dk)

16,55 mm

Kopfhöhe (k1)

3,88 mm

Vierkantbreite (V)

6,48 mm

Vierkanthöhe (f)

4,6 mm

Normen

DIN 603

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

600 h

Kopfform

Flachrundkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

16 mm

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen