Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d und Feingewinde DIN 939, Stahl 8.8, blank

SHR-DIN939-8.8-M24X2X80

Art.-Nr. 025082481

EAN 4048539662371

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d und Feingewinde DIN 939, Stahl 8.8, blank

Art.-Nr. 025082481

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M24 x 2

Länge (l1)

81 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

54 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

30 mm

Normen

DIN 939

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen