Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762

SHR-ZYL-SYSKO-ISO4762-8.8-(A2K)-960TLG

Art.-Nr. 5964008400

EAN 4046777461589

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762

Art.-Nr. 5964008400

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sortiment mit 960 Teilen


  • Je 100 Innensechskantschrauben M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25/ M4 x 30 mm

  • 100 Innensechskantschrauben M5 x 16 mm

  • 80 Innensechskantschrauben M5 x 20 mm

  • Je 50 Innensechskantschrauben M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • Je 50 Innensechskantschrauben M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • Je 40 Innensechskantschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • Je 30 Innensechskantschrauben M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • Je 20 Innensechskantschrauben M8 x 25 / M8 x 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

960 STK

Produktgewicht (per Stück)

6479,750 g

Schrauben Zylinderkopf Sortiment 960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762 inklusive:
100 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
M4 x 20 mm
Menge: 100 x
100 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X25

Beschreibung:
M4 x 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X30

Beschreibung:
M4 x 30 mm
Menge: 100 x
100 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16 mm
Menge: 100 x
80 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5 x 20 mm
Menge: 80 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X25

Beschreibung:
M5 x 25 mm
Menge: 50 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X30

Beschreibung:
M5 x 30 mm
Menge: 50 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 50 x
40 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 40 x
40 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X30

Beschreibung:
M6 x 30 mm
Menge: 40 x
30 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X16

Beschreibung:
M8 x 16 mm
Menge: 30 x
30 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 30 x
20 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X25

Beschreibung:
M8 x 25 mm
Menge: 20 x
20 x
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 20 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen