Senkschraube mit Nase und Mutter DIN 604, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
SHR-SEKPF-DIN604-M.MU-8.8-(A2K)-M12X45
Art.-Nr. 435111245
EAN 4047376480780
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24,65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7 mm |
Normen | DIN 604 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf mit Nase |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Mit Mutter |
Produktklasse | C |
