Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

SHR-6KT-DIN960-8.8-SW19-VZD-M12X1,5X55

Art.-Nr. 418601255

EAN 4059609107753

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Art.-Nr. 418601255

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis


Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




  1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12

  2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

  3. DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen

  4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

  5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M12 x 1,5

Länge (l1)

55 mm

Kopfhöhe (k1)

7,5 mm

Normen

DIN 960

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer (3)

264 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW19

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Schaftdurchmesser

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

55 mm

Produktklasse

A

Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

87,5 Nm

Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

22,8-45,6 kN

Zu verwendende Scheibe mit Härte

≥ 200 HV

Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse

≥ 8

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400

MNTGPAST-HSP1400-SPRAYDOSE-300ML

Graue, metallfreie Schmierpaste, die Verschleiß reduziert, zuverlässig trennt und hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde DIN 980, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

MU-STOP-DIN980-V-I10I-SW19-(VZD)-M12X1,5

x 200 St.
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 982, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

MU-6KT-DIN982-10-SW19-(VZD)-M12X1,5

x 500 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-12

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre

DRHMOMSHSL-DUSTE-3/8ZO-(20-100NM)

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 3/8-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre

DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(20-100NM)

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 1/2-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

DRHMOMSHSL-3/8ZO-PREMIUM-(20-100NM)

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/8 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

DRHMOMSHSL-1/2ZO-PREMIUM-(20-100NM)

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 1/2 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem.
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

MU-6KT-ISO8673-8-SW18-(VZD)-M12X1,5

x 250 St.
Scheibe ISO 7090 Stahl 300 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

SHB-ISO7090-300HV-(ZSM)-12

x 200 St.
Sicherungsscheibe S Federstahl, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

SHB-SI-S-ZFSH-D12,0

x 500 St.
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpassiviert mit Versiegelung (ZSM)

SHB-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-12

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar
x 200 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen