Edelstahl Nagel
Edelstahl-Nägel von Würth befestigen Leisten, Beschläge und Verkleidungen dauerhaft korrosionsbeständig. Die Nägel aus Edelstahl A2 (Werkstoff 1.4301) reichen von 4 bis 100 mm Länge bei Kopfdurchmessern bis 7,2 mm — vom feinen Stift für Rundstabverzierung und Detailarbeiten bis zum kräftigen Format für Holz und Metall. Wiederlösbar wird die Verbindung mit der Nagelschraube mit Rundkopf: ideal für die rationelle Herstellung von Holzverbindungen, geliefert im praktischen Tragekoffer. Für C-Teile wie diese bietet Würth zudem Ablängen, Konfektionierung und Veredelung nach Wunschmaß — so kommt jede Position einbaufertig in Ihren Betrieb.
Filter