34°-Nagelschrauben AN Edelstahl A2, geharzt, Doppelganggewinde
NGL-AN5090-RDKPF-AW20-A2-2,8X50
Art.-Nr. 5900000029
EAN 4053479277363
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wiederlösbare Nagelschraube mit AW20-Antrieb, 80° Senkkopf
- Ideal zur rationellen Herstellung von Holzverbindungen
- Im praktischen Tragekoffer
Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gewinde bis annähernd Kopf |
Kopfform | Rundkopf |
Innenantrieb | AW20 |
Länge (L) | 50 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 2,8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7,2 mm |
Passend für Gerätetyp | Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL |
