Zylinderkerbstift mit Fase DIN 1473, Edelstahl A1 blank
STI-ZYLKERB-FS-DIN1473-A1-16X100
Art.-Nr. 0267316100
EAN 4046778573090
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 16 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
