Bohrer für Edelstahl

Maximale Präzision, hohe Standzeiten und exzellente Materialeigenschaften – unsere Bohrer für Edelstahl sind speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Ob Spiralbohrer, Kernbohrer oder Zentrierbohrer nach DIN 338, DIN 340 oder DIN 345: Mit hochwertigen HSCo- und HM-Werkstoffen, innovativen Beschichtungen wie MAGMA oder AlCrN und perfekter Geometrie meistern Sie jede Herausforderung in der Edelstahlbearbeitung. Ideal für Industrie, Handwerk und Maschinenbau – setzen Sie auf zuverlässige Bohrqualität von Würth.

Filter

Bohrer für Edelstahl – Höchste Präzision für professionelle Anwendungen


Professionelle Anwender in der Metallverarbeitung, im Anlagenbau und in der industriellen Fertigung Edelstahl stehen regelmäßig vor der Herausforderung, besonders widerstandsfähige Werkstoffe wie Bohrer für Edelstahl von Würth bieten hierfür die perfekte Lösung: Ihre durchdachte Konstruktion, hochwertigen Materialien und spezialisierten Beschichtungen ermöglichen präzise Bohrungen selbst unter höchsten Belastungen.


✓ Für alle gängigen Maschinentypen geeignet – darunter Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen und Fräsbohrzentren

✓ Langlebigkeit durch spezielle Beschichtungen

✓ Optimale Spanabfuhr

✓ Exakte Zentrierung


Die Kernbohrer mit HM- oder HSCo8-Technologie und AlCrN-Beschichtung beispielsweise zeichnen sich durch außergewöhnliche Standzeiten und thermische Belastbarkeit aus – ein entscheidender Vorteil bei Serienfertigungen oder bei der Bearbeitung besonders harter Werkstoffe. Darüber hinaus ermöglichen Spiralbohrer nach DIN 338, DIN 340 oder DIN 345 eine prozesssichere Bearbeitung in verschiedenen Tiefen und Durchmessern. Mit ihrer scharfen Spitze und optimierten Geometrie bieten sie eine kontrollierte Spanabfuhr – essenziell für Edelstahl.


Edelstahlbohrer für höchste Anforderungen


Was die Edelstahlbohrer von Würth so besonders macht, ist ihre kompromisslose Auslegung auf professionelle Anwendungen. Die Kombination aus HSCo- oder HSCo-PM-Werkstoffen mit hochwertigen Beschichtungen und einer Vielzahl an DIN-konformen Geometrien erlaubt ein dauerhaft reproduzierbares Bohrverhalten.


Die verwendeten High-Speed-Stähle mit Cobaltanteil (HSCo) oder pulvermetallurgisch hergestelltes HSCo-PM bieten eine exzellente Warmhärte – entscheidend bei der Bearbeitung von Edelstahl, der zum „Kleben“ an Werkzeugen neigt. Gerade bei härteren Stählen oder Legierungen sorgen spezielle Oberflächen wie MAGMA oder OXID für eine höhere Spanabfuhr und verlängerte Standzeiten.


Auch die SMART STEP EU+ Technologie, beispielsweise bei Stufenbohrern, bringt zusätzliche Effizienzvorteile durch konische Übergänge und optimierte Geometrie – ideal für Durchgangs- oder Stufenbohrungen in Blechmaterialien.


✓ Extrem verschleißarm durch Beschichtungen wie TiAlN oder AlTiN

✓ Normkonformität nach DIN 338, DIN 340, DIN 345 oder DIN 1897

✓ Hohe Standzeiten selbst bei unterbrochenem Schnitt oder hoher Schnittgeschwindigkeit

✓ Zuverlässigkeit und Wiederholgenauigkeit für alle Anwendungen in der Edelstahlbearbeitung


Zudem überzeugt Würth durch standardisierte Lieferumfänge und Set-Zusammenstellungen – von kompakten Kernbohrsortimenten bis zu umfangreichen 82-teiligen Spiralbohrersets Damit erhalten professionelle Anwender maximale Flexibilität und Effizienz bei jedem Projekt.


Weitere hochwertige Metallbohrer im Sortiment von Würth


Neben leistungsstarken Bohrern für Edelstahl bietet Würth ein umfangreiches Sortiment weiterer hochwertiger Metallbohrer. Darunter finden sich spezialisierte Blechschälbohrer mit innovativer SMART STEP-Technologie, die besonders für große, stufenlose Bohrungen in dünnwandigen Materialien geeignet sind. Ergänzt wird das Sortiment durch präzise Auswerferstifte und stabile Aufnahmehalter, die für den professionellen Einsatz auf Bohrmaschinen und stationären Anlagen ausgelegt sind. Diese Werkzeuge garantieren Effizienz, Langlebigkeit und saubere Bohrergebnisse – ganz im Sinne höchster Würth-Qualität. Ideal für Handwerk, Fertigung und Industrie.

Empfehlungen