Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stauchkopfnagel Typ NA Edelstahl A2 blank

STAUCHKPFNGL-NA-1.4301-1,4X25

Art.-Nr. 5091050000

EAN 4058794206678

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stauchkopfnagel Typ NA Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 5091050000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.
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
Befestigung von Zargen, Sockelleisten, Türenherstellung, Treppenbau, Schrankherstellung

Nenndurchmesser (d1)

1,6 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser

2,8 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Anzahl pro Palette

2200000 STK

Kopfform

Stauchkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen