20°-Stauchkopfnagel Typ 20G Edelstahl A2 blank
STAUCHKPFNGL-20G-1.4301-1,6X32
Art.-Nr. 5091061000
EAN 4058794206876
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Schalungsbau, Befestigung von Leisten, Paneelen, Vertäfelungen, Messebau, Akkustikbau, Zaunbau, Fensterherstellung
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1,6 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser | 2,9 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 2000000 STK |
Kopfform | Stauchkopf |
