Stauchkopfnagel Typ Ja Edelstahl A2 blank
STAUCHKPFNGL-JA-1.4301-0,8X21
Art.-Nr. 5091041000
EAN 4058794206524
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Rundstabverzierung, Detailarbeiten
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 0,8 mm |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser | 1,25 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 9000000 STK |
Kopfform | Stauchkopf |
