34°-Halbkopf-Streifennägel AN Edelstahl A2, gerillt, geharzt
NGL-AN5090-HRDKPF-GRLT-A2-2,8X65
Art.-Nr. 5900000022
EAN 4053479277295
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Im praktischen Tragekoffer
Geprüft nach EN 14592:2008+A1:2012
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt und geharzt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Länge (L) | 65 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 2,8 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7,2 mm |
Passend für Gerätetyp | Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL |