Dübeltechnik
Befestigungen an gedämmter Fassade
Dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel
Produkte
7
Filter
Filter
Sub-Kategorie
Befestigungen an gedämmter Fassade
4
Dämmstoffbefestigungen
3
Werkstoff
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
3
PP - Polypropylen
2
Edelstahl A2
1
Stahl
1
Zinkdruckguss
1
Länge
110 mm
1
140 mm
1
170 mm
1
200 mm
1
250 mm
1
300 mm
1
80 mm
1
Bohrernenndurchmesser (d 0)
10 mm
2
8 mm
1
Dübeldurchmesser
10 mm
2
10.3 mm
1
17 mm
1
28 mm
1
9 mm
1
Dübellänge (l)
95 mm
3
110 mm
2
150 mm
2
90 mm
2
130 mm
1
140 mm
1
170 mm
1
180 mm
1
200 mm
1
210 mm
1
250 mm
1
300 mm
1
50 mm
1
62.7 mm
1
63.2 mm
1
70 mm
1
80 mm
1
Farbe
Anthrazitgrau RAL 7016
4
Edelstahlfarben
1
Mausgrau RAL 7005
1
Schwarz
1
Weiß
1
Kopfdurchmesser
15 mm
1
20 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
10.400 g
1
11.066 g
1
13.199 g
1
15.560 g
1
15.664 g
1
15.800 g
1
16.760 g
1
19.067 g
1
19.959 g
1
24.319 g
1
24.760 g
1
25.360 g
1
26.959 g
1
28.399 g
1
3.234 g
1
31.440 g
1
32.849 g
1
38.099 g
1
40.549 g
1
46.450 g
1
6.316 g
1
65.510 g
1
66.060 g
1
7.252 g
1
7.372 g
1
7.848 g
1
9.015 g
1
9.700 g
1
9.820 g
1
Temperaturbeständigkeit max.
100 °C
3
80 °C
3
Typbezeichnung
SHARK ISO
3
W-DSD
2
W-ID SLIM
1
W-MDD
1
Alle Filter
Isolierdübel SHARK ISO
Dübeldurchmesser:
17 mm
Dübellänge (l):
50 mm
Werkstoff:
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD
Bohrernenndurchmesser (d 0):
8 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 90 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0):
10 mm
Dübeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
PP - Polypropylen
Im Online-Shop bestellen →
Isolierdübel W-ID SLIM
Dübeldurchmesser:
10.3 mm
Dübellänge (l):
62.7 mm
Kopfdurchmesser:
15 mm
Im Online-Shop bestellen →
Isolierdübel SHARK ISO Stahl verzinkt Set
Dübellänge (l):
95 mm
Werkstoff:
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 50 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0):
10 mm
Dübellänge (l):
70 mm
Werkstoff:
PP - Polypropylen
Im Online-Shop bestellen →
Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl Set
Dübellänge (l):
95 mm
Werkstoff:
PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Dämmstoffdübel 80 mm
Dämmstoffdübel 140 mm
Bolzenschubgeräte
Diamantbohrer 15 mm
Blechmutter M8
Vollgewinde Schraube
Zahnscheibe M18
DIN 920 Flachkopfschrauben
Diamantbohrer 52 mm
Edelstahl Schraube