Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
Deutsch
English
Français
Español
Nederlands
Svenska
Polski
Dansk
Norsk
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Português
Русский
Türkçe
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Dübeltechnik
Dämmstoffbefestigungen
Dämmstoffdübel 80 mm
DÄMMSTOFFDÜBEL 80 MM
Produkt
1
Filter
Filter
Werkstoff
Edelstahl A2
1
Stahl
1
Länge
110 mm
1
140 mm
1
170 mm
1
200 mm
1
250 mm
1
300 mm
1
80 mm
1
Dübellänge (l)
110 mm
1
140 mm
1
170 mm
1
200 mm
1
250 mm
1
300 mm
1
80 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
13.199 g
1
15.800 g
1
16.760 g
1
19.959 g
1
24.319 g
1
24.760 g
1
25.360 g
1
26.959 g
1
28.399 g
1
31.440 g
1
32.849 g
1
38.099 g
1
40.549 g
1
46.450 g
1
Alle Filter
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD
Bohrernenndurchmesser (d 0):
8 mm
Dübellänge (l):
80 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 90 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0):
10 mm
Dübeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
PP - Polypropylen
Im Online-Shop bestellen →
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 50 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0):
10 mm
Dübeldurchmesser:
10 mm
Dübellänge (l):
180 mm
Im Online-Shop bestellen →
Mineralfaserplatte
Dicke:
80 mm
Höhe:
600 mm
Länge:
1000 mm
Im Online-Shop bestellen →
Ölfilterschlüssel-14kant 3/8 Zoll Spannweite 80 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schlagniet mit Kappe abgerundet
Bohrlochdurchmesser max.:
6.50 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
6.50 mm
Kopfhöhe:
3.40 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blechmutter offener Eindrehbereich
Länge:
26.20 mm
Oberfläche:
Farblos verzinkt
Werkstoff:
Federstahl CK 67
Im Online-Shop bestellen →
Zimmerschiebetürbeschlag Schimos 80-HN
Tragkraft: 80 kg Türdicke: 36 - 42 mm Türbreite: 625 - 2000 mm
Im Online-Shop bestellen →
Innenverkleidungsclip geöffnet
Bohrlochdurchmesser max.:
8.90 mm
Kopfdurchmesser:
18.00 mm
Länge:
16.00 mm
Im Online-Shop bestellen →
Sichttafelsystem Wand mehrfarbig
Breite:
330 mm
Dicke:
80 mm
Höhe:
260 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt 3 Muttern metrisch Sicherheitshaken
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraubniet mit Kreuzung geöffnet
Antriebart:
Schlitz
Bohrlochdurchmesser max.:
8.70 mm
Kopfdurchmesser:
8.30 mm
Im Online-Shop bestellen →
Zimmerschiebetürbeschlag Schimos 80-HS
Tragkraft: 80 kg Türdicke: 26 – 40 mm Türbreite: 625 - 2000 mm
Im Online-Shop bestellen →
Zimmerschiebetürbeschlag Schimos 80-GS
Tragkraft: 80 kg Türdicke: 8 – 10 mm Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung
Im Online-Shop bestellen →
Schraubniet nach unten zulaufend verschlossen
Bohrlochdurchmesser max.:
6.40 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
6.30 mm
Werkstoff:
Nylon (Polyamid)
Im Online-Shop bestellen →
Anschlagpunkt ABS Lock III Beton Flachdach kleben
Dicke:
16 mm
Länge:
800 mm
Oberfläche:
Edelstahl FINISH
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 80
Breite:
21.6 mm
Dicke:
6 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Edelstahl A2 80 blank
Festigkeitsklasse:
80
Gewindeform:
Regelgewinde
ISO:
4017
Im Online-Shop bestellen →
GEFU Stahl Zink-Lamelle silber TXP Senkfrästasche
Antriebart:
Innensechsrund
Kopfdetails:
Frästaschen
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
VARIFIX Anschlusswinkel 45 Grad A4
Dicke:
6 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Außendurchmesser:
39.2 mm
Länge:
27 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Vorgebohrte Halterung 80/100 gerade IVT
Breite:
30 mm
Länge:
360 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900
Traglast:
80 kg
Werkstoff:
Aluminium, Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Porenbetonschraube W-PS
Gewindeform:
Eingang
Kopfform:
Pan Head || Pan Head (PANHD) (nur für Spanplattenschrauben und Dübel) || Pan Head
Kopfhöhe:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Dübel 6 mm
Forstnerbohrer 60 mm
Winkelschleifer 115 mm
Forstnerbohrer 20 mm
Holzdübel 10 mm
HSS Bohrer 35 mm
HSS Bohrer 8 mm
Unterlegscheibe M80
Bohrkrone Diamant 8 mm
Kernbohrer Metall 15 mm