Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Dübeltechnik
Dämmstoffbefestigungen
Dämmstoffdübel 140 mm
Dämmstoffdübel 140 mm
Produkt
1
Filter
Filter
Werkstoff
Edelstahl A2
1
Stahl
1
Länge
110 mm
1
140 mm
1
170 mm
1
200 mm
1
250 mm
1
300 mm
1
80 mm
1
Dübellänge (l)
110 mm
1
140 mm
1
170 mm
1
200 mm
1
250 mm
1
300 mm
1
80 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
13.199 g
1
15.800 g
1
16.760 g
1
19.959 g
1
24.319 g
1
24.760 g
1
25.360 g
1
26.959 g
1
28.399 g
1
31.440 g
1
32.849 g
1
38.099 g
1
40.549 g
1
46.450 g
1
Alle Filter
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD
Bohrernenndurchmesser (d 0):
8 mm
Dübeldurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Das könnte Sie auch interessieren
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 90 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0):
10 mm
Dübeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
PP - Polypropylen
Im Online-Shop bestellen →
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD Teller 50 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0):
10 mm
Dübeldurchmesser:
10 mm
Dübellänge (l):
180 mm
Im Online-Shop bestellen →
Bodenprofilbarriere
Höhe:
140 mm
Länge:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Gummiklotz rechteckige Form
Breite:
132 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Länge:
350 mm
Im Online-Shop bestellen →
Steckverbinder verdeckt Holz/Holz
Breite:
140 mm
Höhe:
20 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Schleifraspel
Breite:
140 mm
Länge:
330 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stützrahmen für Palettenregal
Höhe:
5500 mm
Länge:
1100 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Im Online-Shop bestellen →
Gießharz-Abzweiggarnitur AB 1-2
Breite:
140 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
240 mm
Im Online-Shop bestellen →
Rohrhalter W-IP
Breite:
140 mm
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Feuerstückverzinkt
Im Online-Shop bestellen →
VDE-Kabelabzweigkasten WFK 4
Breite:
140 mm
Höhe:
75 mm
Nennspannung:
690 V/AC
Im Online-Shop bestellen →
Automatisches-Baunivellierungsinstrument
Breite:
140 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
220 mm
Im Online-Shop bestellen →
Leerkoffer für BMH 40-BL
Breite:
140 mm
Länge:
590 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
Gürteltasche 3-Taschen-Element
Breite:
140 mm
Länge:
650 mm
Werkstoff:
Polyester/Leder
Im Online-Shop bestellen →
Schwerlast-Gürteltasche Set 5-teilig
Breite:
140 mm
Höhe:
330 mm
Länge:
890 mm
Im Online-Shop bestellen →
Rucksack Business-Line, mittel
Höhe:
440 mm
Länge:
300 mm
Werkstoff:
Polyester mit PU-Beschichtung
Im Online-Shop bestellen →
Rucksack Business-Line, klein
Breite:
140 mm
Höhe:
410 mm
Werkstoff:
Polyester mit PU-Beschichtung
Im Online-Shop bestellen →
Hebelnietgerät HNG 28N
Höhe:
50 mm
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Akku-Ladegerät Pro5
Breite:
140 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
170 mm
Im Online-Shop bestellen →
Zimmermannstasche
Breite:
140 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
Polyester/Leder
Im Online-Shop bestellen →
Deckel für System-Lagerbox
Breite:
212 mm
Länge:
305 mm
Werkstoff:
ABS
Im Online-Shop bestellen →
DIN 705 m. ISO 4027 Stahl blank Form A
Außendurchmesser:
250 mm
Innendurchmesser:
120 mm
Nenndurchmesser:
120 mm
Im Online-Shop bestellen →
Fensterdichtungsband Außen Euraseal O-300
Breite:
70 mm
Dicke:
0.7 mm
DIN:
4102
Im Online-Shop bestellen →
Flächenheizrohr Stabil
Breite:
140 mm
Durchmesser:
16 mm
Länge:
100 m
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Dämmstoffdübel
Forstnerbohrer 40 mm
Schleifscheiben 150 mm
Tellerkopfschrauben 8 x 240
Dübel 10 mm
Maurerschnur
Hakenschlüssel Mit Zapfen
Alu Klebeband
Schraube M27
Forstnerbohrer 50 mm