DIN 920 Flachkopfschrauben

Im Online-Shop von Würth finden Sie neben DIN 920 Flachkopfschrauben eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schraube Flachkopf mit Schlitz für Profi-Anwender.

Filter

Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth


DIN/ISO Schrauben sind unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund) 

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!

Empfehlungen