Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 - 1
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 - 2
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 - 3
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 - 4
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 - 5
Isolierdübel W-ID SLIM - DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 - 6

Isolierdübel W-ID SLIM

DBL-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15

Art.-Nr. 5925108015

EAN 4061975341075

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Isolierdübel W-ID SLIM

Art.-Nr. 5925108015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ein cleverer, einfacher Problemlöser zur Befestigung von leichten Lasten an Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
  • Die spezielle Gewindegeometrie ermöglicht ein unkompliziertes Einschrauben in den Dämmstoff.

  • Für die optimale Verarbeitung muss das Anbauteil mit einem Durchgangsloch von min. 8 mm bis max. 12 mm versehen werden.

  • Dank der Bohrspitze bohrt sich der Dübel mühelos durch die Putz und Dichtschicht.

  • Kein Werkzeugwechsel bei der Montage notwendig.

  • Kein Vorbohren ins Mauerwerk und WDVS notwendig.

  • Kein Eindringen ins Mauerwerk und somit kein Entstehen von Wärmebrücken.

  • Der Dübel wird in der Durchsteckmontage verarbeitet.
Anwendungsgebiet
Befestigung von Kappleisten
Befestigung von Wandanschlussblechen

Blech anlegen

Isolierdübel einschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Montage von Kappleisten, Wandanschlussblechen Sockelschutzblenden, Kittleisten, Putzleisten, Putzprofilen, Verwahrungsleisten, Wandverblechungen, Gesimsabdeckungen, Lüftungsabdeckungen, Kiesleisten, Briefkästen, Beleuchtungskörper, Hausnummern, Werbe- und Firmenschildern, Wegweisern und Insektenschutzgittern.



Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen möglich, da Schraube und Scheibe aus Edelstahl A2

Dübellänge (l)

62,7 mm

Kopfdurchmesser (ds)

15 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

8 mm

Setztiefe (h s)

57 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Innenantrieb

AW20

Typbezeichnung

W-ID SLIM

Schaftdurchmesser

6,23 mm

Gewindelänge (Dübelgewinde)

46,9 mm

Leistungsdaten

Achsabstand empf. a ≥ [mm] 150
Randabstand empf. ar [mm] 75
Setztiefe hs [mm] 58
Mindestisolierstärke d ≥ [mm] 60
Loch-∅ im Bauteil dbau [mm] 8 - 12
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539

BO-SPRL-MET-DIN6539N-VHM-TN-D8,2MM

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.