Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u2E8BHdrDNc

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 - 1
Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl A2 Set - DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2 - 2

Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl A2 Set

DBL-(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-A2

Art.-Nr. 590350097

EAN 4062856743797

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl A2 Set

Art.-Nr. 590350097

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Regenfallrohren in druckfesten Dämmstoffen
  • Vorkonfektioniert mit einer Stockschraube M10x12 Edelstahl A2.

  • Funktioniert in allen gängigen druckfesten Dämmstoffen.

  • Perfektes Eindrehverhalten ohne Vorbohren des Dämmstoffmaterials.

  • Bei dünnen Putzschichten < 4mm kein Vorbohren nötig.

  • Schnelle und preiswerte Befestigung ohne die Entstehung von Wärmebrücken.

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PP).

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten.

  • Formschlüssige Befestigung.

  • Einsetzbarer Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C.

  • In jedem Set ist zusätzlich zum Lieferumfang ein PVC Schlauch 12x65 mm enthalten.
Hinweis
  • Anwendung in druckfesten Dämmstoffen mit oder ohne Putz.

  • SHARK ISO Edelstahl A2 Set darf im Außenbereich oder in Feuchträumen verwendet werden.
Anwendungsgebiet

Befestigung Regenfallrohr mit Isolierdübel SHARK® ISO 95

Dübel eindrehen ohne vorbohren

Putzschicht auftragen und nach dem Trocknen die Schutzkappe entfernen

füllen Hohlräukschraube mit Silikon me zwischen Putz und Stocaus

Abdeckrosette aufschrauben

Bauteil befestigen

Putz bis zur Dämmschicht vorbohren

Dübel in das vorgebohrte Loch eindrehen und die Schutzkappe entfernen

füllen Hohlräukschraube mit Silikon me zwischen Putz und Stocaus

Abdeckrosette aufschrauben

Bauteil befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Regenfallrohren (Schelle) in Verbindung mit der vorkonfektionierten Stockschraube

  • Vor der Montage sind die regionalen Regelungen zur Befestigung von Regenfallrohren zu prüfen

  • Die Nachjustierung der vorkonfektionierten Schraube ist für besonders reibungsbehaftete Holzfaserdämmstoffe nicht gewährleistet (Schraube kann nicht wieder gelöst werden)

  • Empfohlen wird hier ein separates Verarbeiten von Dübel und Schraube, um die Nachjustierung im Holzdämmstoff zu ermöglichen

Dübellänge (l)

95 mm

Bohrlochdurchmesser im Putz / Fassadenblech (d)

28 mm

Lieferumfang

SHARK ISO 95 Abdeckrosette in PA6, Stockschraube M10 x 120 mm A2, PVC Schlauch 12x65 mm

Werkstoff

PP GF - Polypropylen glasfaserverstärkt

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Gewindedurchmesser Schraube (d Gew)

10 mm

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Typbezeichnung

SHARK ISO

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Setztiefe (h s)

95 mm

Temperaturbeständigkeit min.

-20 °C

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Bohrernenndurchmesser (d 0) - Bedingung

Nicht vorbohren

Mindestbauteildicke (d)

95 mm

Randabstand (a r)

150 mm

Einschraubtiefe der Schraube max. (d a)

70 mm

Beständigkeit gegen

Alterung, Verrottung, Witterung

Achsabstand (a)

300 mm

Leistungsdaten
Dübel 95
Dämmstoff EPS 032 PU 024 Holzfaser 039 Mineralfaser 035
Empf. Lasten Fempf.1) [kN] 0,09 0,14 0,1 0,06
Achsabstand a ≥ [mm] 300
Randabstand c ≥ [mm] 150
Setztiefe hs [mm] 95
Abmessung Stockschraube dGew [mm] 10x120/M10 (vorkonfektioniert)
Material Schraube Stahl verzinkt/Edelstahl A2
Bohrennen-∅ dBohr [mm] Kein Vorbohren im Dämmstoff nötig
Anschlussgewinde Anbauteil dgew [mm] M10
Bohrloch-∅ in Putzschichtdicken ≤ 4mm d [mm] Kein Vorbohren in Putzschichtdicken ≤ 4mm nötig
Bohrloch-∅ in Putzschichtdicken > 4mm oder Fassadenblech d [mm] 30
Isolierdübel SHARK ISO Edelstahl A2 Set inklusive:
20 x
Stockschraube Edelstahl A2

STOCKSHR-A2-M10X120

Beschreibung:
M10 x 120 mm
Mit Schlüsselfläche ab der Größe M8
Menge: 20 x
20 x
Abdeckrosette für Regenfallrohrbefestigung

ABDEROS-F.REGFLLBEF-DBL-M10

Beschreibung:
PA 6 - Polyamid Hellgrau
Zur optischen Abdeckung des Isolierdübels SHARK ISO 95 Sets und des Abstandsmontagesystems AMO -Therm Mini
Menge: 20 x
20 x
Isolierdübel SHARK ISO

DBL-(SHARK ISO)-KST-28X95

Beschreibung:
95 mm 28 mm 300 mm
Zur Befestigung leichter Anbauteile in druckfesten WDVS-Dämmstoffplatten – optimal geeignet für Holzfaserdämmstoffe.
Menge: 20 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubwerkzeug für Stockschrauben

EINDRHWZG-STOCKSHR-1/2ZO-M10

Kein Einschrauben oder zusätzliches Justieren der Einschraubteile in die Nuss erforderlich
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer Hartmetall

BO-ZENT-LOSAE-HM-D8,0-L120MM

Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen und hammerfesten Leichtbohrkronen in Mauerwerk
x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L90MM