Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD
DBL-(W-DSD)-KST-NGL-D90MM-120-10X150
Art.-Nr. 0903791015
EAN 4024835025843
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Montage
- Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage
- Geringe Setztiefe - Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung
- Hochwertiges Material: Dübel (PP), Nagel (ABS)
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C
- Halogenfrei
Loch bohren
Dübel bündig einschieben
Spreiznagel einschlagen
Datenblätter(X)
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein
- Geeignet zur Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden, Folien und Dichtfolien im Kellerbereich (außen)
- Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z.B. Mineralfaser oder Glaswolle
Werkstoff Nagel | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 150 mm |
Tellerdurchmesser | 90 mm |
Dämmstoffstärke | 120 mm |
Setztiefe (h nom) | 30 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 40 mm |
| Leistungsdaten | |||
| Teller Durchmesser [mm] | 90 | ||
| Empfohlene Lasten | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,14 |
| Mauerziegel ≥ Mz12 | 0,12 | ||
| Kalksandvollstein ≥ KS12 | 0,12 | ||
| Hochlochziegel ≥ Hlz12 | 0,10 | ||
| Kalksandlochstein ≥ KSL12 | 0,10 | ||
| Kennwerte | |||
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 40 | 40 |
| Setztiefe | hS ≥ [mm] | 30 | 30 |
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 10 | 10 |