Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kraftsprühkleber Plus
Kontaktklebstoff mit hoher Sofortklebkraft und hoher Temperaturbeständigkeit
- Chemische Basis: Synthesekautschuk
- Farbe: Transparent
- Dichte: 0,85 g/ml
- Geruch/Duft: Charakteristisch
- Verarbeitungstemperatur min./max.: 0 bis 30 °C
- Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis +110 °C
- Flammpunkt min.: -24 °C
- Ablüftzeit min./max.: 5 min-15 min
- Sprühabstand min./max.: 15-25 cm
- Inhalt: 400 ml
- Inhaltsgewicht: 288 g
- Zugscherfestigkeit min.: 0.26 N/mm²
- Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
- Silikonfrei: Ja
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 110°C 1)
Dauerhaft fester Halt bei verschiedenen Anwendungen
Schnelltrocknend
Kürzere Prozesszeit, da Material schneller weiterverarbeitet werden kann
2-fach verstellbarer Sprühkopf
- Horizontal und vertikal
- Sprühstrahl-Breite
- Hohe Flexibilität in verschiedensten Arbeitssituationen durch optimale Einstell- und Applikationsmöglichkeiten
Transparente Aushärtung
- Farbneutrale Verklebung
- Kein Farbdurchschlag durch transparente Aushärtung bei dünnem Klebstoffauftrag
1) In Abhängigkeit von der Prüfmethode
Nach Verwendung Dose auf den Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Geeignet zum Verkleben von Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Himmelstoff, Leder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phosphatiert, eingebrannt, grundiert und lackiert, eloxiert), Holzwerkstoffe oder Polyesterwerkstoffe. Auch geeignet zum Verkleben von PE-Folien (wie sie z.B. als Spritzwasserfolien innerhalb Kfz-Türen Verwendung finden). Der Sprühkleber findet auch Verwendung im Bereich des Konfektionierens und bei Bespannungsarbeiten (Kfz-Himmel).
Die zu verklebenden Flächen gründlich reinigen und danach einsprühen. Saugfähige Untergründe satt einsprühen. Der Sprühabstand sollte dabei ca. 15–25 cm betragen. Zwischen 5–15 Minuten (je nach Temperatur, Material und Anwendung) ablüften lassen und zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!