Fliesenkleber

Fliesenkleber gibt es bei uns als grauen Standardmörtel, als verformbaren Flexmörtel C2 TE S1 und als weißen Natursteinmörtel. Die Gebinde fassen 5 oder 25 kg, die Bettdicken reichen von 1 bis 15 mm, und schnell erhärtende Ausführungen sind nach drei Stunden begeh- und verfugbar. Im Würth Online-Shop steht zu jedem Belag der passende Fliesenkleber bereit, dazu Grundierung, Abdichtung, Kunststoffvergütung und Zahnkelle für Bad, Terrasse und Schwimmbecken. Mit Würth halten Belag und Untergrund über Jahre zusammen.

Filter

Fliesenkleber: Fliesen und Platten dauerhaft auf Wand und Boden verlegen

Fliesenkleber ist ein zementgebundener Dünn- oder Mittelbettmörtel mit kunststoffvergüteten Zuschlagstoffen, der Fliesen, Platten und Naturstein auf den Untergrund klebt. Geliefert wird er als Pulver, angerührt mit Wasser und aufgetragen mit der Zahnkelle. Als Baustoff härtet er hydraulisch aus und erreicht seine Endfestigkeit über mehrere Tage.

Im Würth Online-Shop stehen die Gebinde zu 5 und 25 kg zur Auswahl, in Grau, Zementgrau und Weiß. Welcher Fliesenkleber passt, entscheiden Belag, Untergrund und Beanspruchung, also Format und Saugverhalten der Fliese, die Verformung des Untergrunds und die Feuchtebelastung im Raum.

Was bedeutet C2 TE S1 bei einem Fliesenkleber?

Die Kürzel stammen aus der EN 12004 und beschreiben die Leistung des Mörtels. Ein Fliesenkleber der Klasse C2 erfüllt die erhöhten Anforderungen an die Klebkraft, die Zusatzbuchstaben ergänzen Eigenschaften für die Baustelle.

Kürzel Bedeutung Praxis
C zementhaltiger Mörtel Pulver zum Anrühren mit Wasser
1 oder 2 normale oder erhöhte Haftzugfestigkeit C2 erreicht Werte um 1,0 N/mm²
T verminderter Abrutsch die Fliese bleibt an der Wand stehen
E verlängerte offene Zeit mehr Zeit zwischen Auftrag und Einlegen
F schnell erhärtend begeh- und verfugbar nach drei bis vier Stunden
S1 verformbar nach EN 12002 nimmt Bewegungen im Untergrund auf

Ein Fliesenkleber C2 TE S1 vereint diese Eigenschaften und erfüllt die Anforderungen des Merkblatts für Flexmörtel. Im Handel läuft er als Flexkleber oder elastischer Fliesenkleber.

Großformatige Platten und schwere Beläge klebt ein Fliesenkleber der Klasse C2. Mit dem Zusatz S1 kann der Mörtel Bewegungen aus Estrich, Holzuntergrund und Fußbodenheizung aufnehmen, ohne zu reißen.

Praxistipp: Notieren Sie die Klassenbezeichnung aus dem Datenblatt in der Bauakte. Bei einer Reklamation zählt der Nachweis, dass der eingebaute Fliesenkleber die geforderte Klasse erfüllt.

Welcher Fliesenkleber ist der richtige?

Der richtige Fliesenkleber ergibt sich aus vier Fragen:. Welcher Belag kommt an die Wand oder auf den Fußboden, wie stark verformt sich der Untergrund, wie hoch ist die Feuchtebelastung und wie schnell muss die Fläche wieder nutzbar sein.

  • Belag nach Format, Dicke und Saugverhalten, von Steingut bis zum großformatigen Feinsteinzeug
  • Untergrund nach Verformung und Saugfähigkeit, von Beton über Estrich bis zur Gipskartonplatte
  • Feuchtebelastung vom trockenen Wohnraum über den Nassbereich bis zum Schwimmbecken
  • Zeitplan nach der geforderten Begehbarkeit und Verfugbarkeit
  • Bettdicke von 1 bis 15 mm je nach Ausgleichsbedarf

Fliesenkleber im Dauernassbereich wie Schwimmbecken und stark beanspruchten Duschen braucht die Klasse C2 und eine ausdrückliche Freigabe für diesen Einsatz. Unter stark wasserbeanspruchte Flächen gehört zusätzlich eine Systemabdichtung. Ein wasserfester Fliesenkleber ersetzt sie nicht.

Wichtig: Der Untergrund entscheidet über die Haftung. Bei calciumsulfatgebundenen Untergründen gelten die Grundierungs- und Mörtelkombinationen nach DIN 18157-1 und dem ZDB-Merkblatt.

Worin unterscheiden sich Dünnbett und Mittelbett?

Fliesenkleber im Dünnbett wird 1 bis 5 mm dick aufgetragen und setzt einen ebenen Untergrund voraus. Im Innenausbau bleibt dieses Dünnbettverfahren der Standard. Mit Schichtdicken bis 15 mm gleicht Fliesenkleber im Mittelbett dagegen Unebenheiten aus und trägt großformatige Platten. Viele Flexmörtel von Würth decken beide Verfahren in einem Produkt ab.

Welchen Fliesenkleber brauchen Sie für welchen Belag?

Fliesenkleber von Würth deckt Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Naturstein ab. Der Unterschied im Einsatz liegt im Saugverhalten des Belags und in seiner Empfindlichkeit gegen Verfärbung. Eine große Auswahl finden Sie beim Klebstoff für Fliesen.

Welchen Fliesenkleber sollten Sie für Feinsteinzeug kaufen?

Für Feinsteinzeug brauchen Sie einen Fliesenkleber der Klasse C2, weil der Belag kaum Wasser aufnimmt und die Haftung allein über den Mörtel läuft. Steingut mit hoher Saugfähigkeit stellt geringere Anforderungen. Ab Formaten von 60 mal 60 cm kommt eine rückseitige Kratzspachtelung oder das Buttering-Floating-Verfahren dazu.

Welchen Fliesenkleber brauchen Sie für Naturstein?

Naturstein verlangt einen weißen Fliesenkleber, weil das Kleberbett bei hellem Marmor sonst durchscheint. Der weiße Natursteinmörtel besteht aus Weißzement nach DIN EN 197 und Zuschlagstoffen nach DIN EN 13139 und ist nach EN 12004 als C2 TE eingestuft. Ein Fliesenkleber für Naturstein im Außenbereich ist zusätzlich frost-tau-wechselbeständig.

Naturstein und Kunststein neigen je nach Sorte zu Verfärbung und zum Schüsseln. Prüfen Sie die Angaben des Belagsherstellers und legen Sie eine Probeverklebung an.

Welchen Fliesenkleber brauchen Sie für eine Fußbodenheizung?

Über einer Fußbodenheizung arbeitet der Estrich mit jedem Heizzyklus. Ein Fliesenkleber mit der Zusatzklasse S1 nimmt diese Bewegung auf und hält den Belag rissfrei. Die Freigabe für Fußbodenheizung steht im Datenblatt und gilt für Dünn- und Mittelbett gleichermaßen.

Praxistipp: Fahren Sie die Fußbodenheizung vor dem Verlegen hoch und wieder herunter. Ein warmer Estrich entzieht dem frischen Mörtel das Wasser zu schnell.

Welchen Fliesenkleber sollten Sie für Terrasse und Außenbereich kaufen?

Ein Fliesenkleber für außen ist wasser- und frost-tau-wechselbeständig und erfüllt die Klasse C2. Auf Terrasse, Balkon und Fassade wirken Temperaturwechsel, Regen und Frost zusammen. Deshalb sollte ein frostsicherer Fliesenkleber für außen zusätzlich verformbar sein und die Bewegung des Untergrunds aufnehmen.

Frostbeständig ist ein Fliesenkleber erst im ausgehärteten Zustand. Schützen Sie frisch verlegte Flächen bis zur vollständigen Aushärtung vor Wasser und Frost, bei ungünstiger Witterung dauert das einige Tage. Ergänzende Produkte finden Sie bei den Klebstoffen für Innenausbau und Fassade.

Praxistipp: Verlegen Sie im Außenbereich im Buttering-Floating-Verfahren. Hohlräume unter der Platte füllen sich sonst mit Wasser, das bei Frost den Belag absprengt.

Wie mischen Sie Fliesenkleber richtig an?

Fliesenkleber rühren Sie mit klarem Wasser nach den Angaben im Datenblatt an. Zu viel Wasser senkt die Festigkeit, zu wenig macht den Mörtel schwer aufziehbar. Die Verarbeitungstemperatur beim Fliesenkleber liegt bei 5 bis 25 °C, gemessen an Material und Untergrund.

  1. Wasser vorbereiten und das Pulver einstreuen.
  2. Mit dem Rührquirl klumpenfrei durchmischen.
  3. Die Reifezeit nach Datenblatt abwarten und danach noch einmal aufrühren.

Die Verarbeitungszeit liegt beim Flexmörtel bei rund zwei Stunden, beim weißen Natursteinmörtel bei 60 Minuten. Angesteifter Fliesenkleber wird durch Wasserzugabe oder Frischmörtel nicht wieder verarbeitungsfähig, die Festigkeit bleibt dann unzureichend. Grundierungen und Abdichtungen für die Untergrundvorbereitung finden Sie in der Bauchemie.

Wie tragen Sie Fliesenkleber auf?

Fliesenkleber auftragen heißt, den Mörtel mit der glatten Seite der Kelle anzudrücken und ihn danach mit der Zahnung durchzukämmen. Die Zahnung richtet sich nach dem Format des Belags und bestimmt den Verbrauch.

Zahnung Materialverbrauch Typischer Belag
6 mm rund 1,6 kg/m² kleinformatige Wandfliesen
8 mm rund 2,1 kg/m² mittlere Formate an Wand und Fußboden
10 mm rund 2,6 kg/m² großformatige Platten und Feinsteinzeug

Legen Sie die Fliesen in den frischen Mörtel ein und rütteln Sie sie an, bis das Bett vollflächig trägt. Beim Fliesenlegen im Außenbereich darf unter der Platte kein Hohlraum bleiben, weil sonst auch der beste Fliesenkleber die Last nicht dauerhaft hält.

FAQ – Häufige Fragen zu Fliesenkleber

Wie lange bleibt angerührter Fliesenkleber verarbeitbar?

Angerührter Fliesenkleber bleibt je nach Ausführung 60 Minuten bis zwei Stunden verarbeitbar, gemessen bei 20 bis 23 °C und 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Wärme, Zugluft und saugende Untergründe verkürzen diese Zeit. Rühren Sie deshalb nur die Menge an, die Sie in diesem Fenster verlegen.

Wann sind die Fliesen begehbar und verfügbar?

Mit einem Standardmörtel ist die Fläche nach etwa 12 Stunden begehbar, verfugt wird nach 12 bis 24 Stunden. Die Vollbelastbarkeit liegt je nach Fliesenkleber bei 7 bis 14 Tagen. Schnell erhärtende Ausführungen der Klasse F verkürzen die Begehbarkeit auf drei bis vier Stunden.

Wie viel Fliesenkleber brauchen Sie pro Quadratmeter?

Der Verbrauch hängt an der Zahnung der Kelle. Mit 6 mm rechnen Sie rund 1,6 kg Fliesenkleber je Quadratmeter, mit 8 mm rund 2,1 kg und mit 10 mm rund 2,6 kg. Ein 25-kg-Gebinde reicht damit für etwa 10 bis 15 m².

Wie lagern Sie einen Sack Fliesenkleber?

Lagern Sie einen Sack Fliesenkleber kühl, trocken und auf einer Palette, damit keine Feuchtigkeit von unten einzieht. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate ab Herstellung. Angebrochene Säcke verschließen Sie dicht, weil das Pulver sonst Luftfeuchtigkeit aufnimmt und verklumpt.

Empfehlungen