Silikon transparent

Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Silikon transparent eine große Auswahl an Produkten im Bereich Bauchemie für Profi-Anwender. Transparentes Silikon von Würth ist ein vielseitiger, dauerelastischer Dichtstoff für unauffällige und saubere Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Es wird sowohl neutral- als auch essigvernetzend eingesetzt und eignet sich für Anwendungen auf Glas, Keramik, Metall oder beschichteten Oberflächen. Durch hohe Haftung, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit bleibt durchsichtiges Silikon langfristig flexibel und optisch dezent. Spezielle Silikondichtstoffe erfüllen Anforderungen in Nasszellen, lebensmittelnahen Bereichen oder bei farblich angepassten Fugen. Transparentes Silikon in Profi-Qualität von Würth überzeugt durch geprüfte Rohstoffe, zuverlässige Verarbeitungseigenschaften und konstante Qualität – ideal für Handwerk, Bau und industrielle Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Funktion und Optik.

Mehr sehen
Filter

Silikon transparent: Produktarten und Abgrenzung

Transparentes Silikon unterscheidet sich chemisch nach Vernetzungsart: Essigvernetzte Acetatsilikone härten unter Essigsäuregeruch aus und erreichen eine sehr hohe Haftung auf Keramik und glasierten Flächen, neutral vernetzte Silikone reagieren geruchsarm und schonen empfindliche Metalle und Beschichtungen.

Produktart Chemische Basis Shore-A-Härte Typischer Einsatz
Neutralsilikon farbig Oximbasis 15–30 Dehnfugen innen, mittlere Beanspruchung
Neutralsilikon A8 PRO Alkoxybasis 24 Anschluss-/Dehnfugen innen/außen, Verglasung
Neutralsilikon Perfekt Oximbasis 16–28 Fensterverglasung, Fugen hoher Beanspruchung
Acetatsilikon Acetatsysteme 20 Dehnfugen mittlere Beanspruchung, glasierte Flächen
Acetatsilikon Nasszelle Acetatsysteme 18 Anschlussfugen Bad, Küche, WC
Acetatsilikon Lebensmittel Acetatsysteme 16–25 Fugen mit Lebensmittel-/Trinkwasserkontakt, Aquarienbau
Dichtstoff Dichtflex Synthesekautschuk, silikonfrei 25 Dach- und Anschlussfugen, Bitumenuntergrund

Neutralsilikon farbig haftet auf allen baurelevanten Untergründen, ist dauerelastisch und entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102. Es eignet sich für Boden- und Wandfugen mit mittlerer Beanspruchung im Innenbereich.

Neutralsilikon A8 PRO haftet laut Produktdaten ohne Grundierung auf Glas, Holz, Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, eloxiertem Aluminium und PVC-hart und ist von -40 °C bis 150 °C temperaturbeständig. Würth führt es für Anschluss-, Dehn- und Dichtfugen sowie für Verglasungen.

Neutralsilikon Perfekt ist MEKO-frei, EMICODE EC1 Plus ausgezeichnet und erfüllt die Anforderungen zur Fensterverglasung nach DIN 18545-2, Dichtstoffgruppe E. Es haftet stark auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen und eignet sich auch zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG-Glas.

Acetatsilikon bietet sehr hohe Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, besonders auf glasierten Flächen, und ist alterungs-, witterungs- sowie UV-beständig. Es deckt Dehnfugen mit mittlerer Beanspruchung im Innen- und Außenbereich ab.

Acetatsilikon Nasszelle ist auf Fliesenhaftung optimiert, dauerelastisch, fungizid ausgestattet und entspricht der Baustoffklasse E nach EN 13501. Es schützt sich dadurch selbst vor Schimmel- und Algenbefall und ist für Anschluss- und Dehnfugen in Bad, Dusche, Küche und WC ausgelegt.

Acetatsilikon Lebensmittel entspricht den Anforderungen nach NSF/ANSI Standard 61 und haftet auf vielen im Lebensmittelbereich vorkommenden Untergründen. Es ist für Fugen mit Trinkwasser- oder Lebensmittelkontakt sowie für den Aquarienbau vorgesehen.

Dichtstoff Dichtflex ist im Unterschied zu den übrigen Produktarten silikonfrei und auf Synthesekautschuk-Basis aufgebaut. Er haftet ohne Primer auf bituminösen Untergründen und deckt Dehnungs- und Anschlussfugen im Dach- und Flachdachbereich ab.

Einsatzbereiche für transparentes Silikon

Im Sanitärbereich dichten essigvernetzte Acetatsilikone Fugen zwischen Fliesen, Wannen und Armaturen in Bad, Küche und WC ab. Ihre hohe Haftung auf Keramik und glasierten Oberflächen macht sie zur Standardlösung für Nasszellen.

Im Fenster- und Fassadenbau übernehmen neutral vernetzte Silikone wie Neutralsilikon Perfekt die Verglasung und Anschlussfugen bei Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern. Sie sind alterungs- und witterungsbeständig und bleiben dauerelastisch.

Für Fugen mit Lebensmittel- oder Trinkwasserkontakt – etwa in Großküchen, Metzgereien, Brauereien, Verkaufstheken und Kühlräumen sowie im Aquarienbau – kommt speziell geprüftes Acetatsilikon Lebensmittel zum Einsatz. Würth bietet dafür ein eigenes, nach NSF/ANSI Standard 61 geprüftes Produkt.

Im Dachbereich ersetzt das silikonfreie Dichtstoff Dichtflex klassisches Silikon dort, wo Bitumenbahnen und feuchte Untergründe abgedichtet werden müssen. Im Unterschied zu Silikon haftet es ohne Primer direkt auf bituminösen Flächen.

Welche chemische Basis unterscheidet Sanitärsilikon von Bausilikon?

Für Fugen mit Fliesen- und Keramikkontakt eignet sich essigvernetztes Acetatsilikon, weil es dort die höchste Haftung erzielt. Für Metalle, eloxiertes Aluminium und beschichtete Oberflächen eignet sich neutral vernetztes Silikon, weil essigvernetzte Systeme auf solchen Untergründen Korrosion begünstigen können.

Für Fensterverglasung und VSG-Glas eignet sich Neutralsilikon Perfekt, weil es nach DIN 18545-2 geprüft ist und sich zur Versiegelung zwischen Rahmen und Glas einsetzen lässt. Für Fugen mit Lebensmittel- oder Trinkwasserkontakt eignet sich ausschließlich geprüftes Acetatsilikon Lebensmittel nach NSF/ANSI Standard 61.

Im Unterschied zu Silikon zum Formen- und Modellbau, das als flüssiger Gießsilikon verarbeitet wird, ist Silikon transparent von Würth ein pastöser Fugendichtstoff für Bau- und Sanitäranwendungen und für Abformzwecke nicht ausgelegt.

Zubehör und Systemkompatibilität

Zum sauberen Verarbeiten von Kartuschen gehört eine passende Kartuschenpistole zur Grundausstattung jeder Baustelle. Würth führt dafür geeignete Silikon-Kartuschenpistolen im Sortiment.

Vor dem Verfugen lohnt der Blick auf die Farbvarianten der jeweiligen Produktlinie: Neutralsilikon A8 PRO und Neutralsilikon Perfekt sind neben Transparent auch in zahlreichen RAL-ähnlichen Tönen erhältlich, sodass sich Fugenfarbe und Rahmen- oder Fliesenfarbe angleichen lassen.

Normen und Zulassungen für Silikon transparent

Mehrere Silikon-transparent-Produkte sind nach DIN 4102 der Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) zugeordnet, Acetatsilikon Nasszelle fällt nach EN 13501 in die Klasse E. Neutralsilikon Perfekt erfüllt zusätzlich DIN 18545-2 für Dichtstoffe in der Verglasung und ist mit EMICODE EC1 Plus als besonders emissionsarm ausgezeichnet.

Acetatsilikon Lebensmittel ist nach NSF/ANSI Standard 61 für den Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmitteln geprüft. Bei Würth sichern diese Prüfzeichen professionellen Anwendern eine normkonforme Auswahl für Hygiene-, Fenster- und klassische Bauanwendungen.

Silikon transparent auf einen Blick

  • Essigvernetztes Acetatsilikon für Fliesen, Sanitärkeramik und Nasszellen wählen, neutral vernetztes Silikon für Metalle, Beschichtungen und Verglasung.
  • Für Fugen mit Lebensmittel- oder Trinkwasserkontakt ausschließlich nach NSF/ANSI Standard 61 geprüftes Acetatsilikon Lebensmittel einsetzen.
  • Für Fensterverglasung und VSG-Glas Neutralsilikon Perfekt nach DIN 18545-2 bevorzugen.
  • Im Dachbereich mit Bitumenkontakt auf das silikonfreie Dichtstoff Dichtflex zurückgreifen statt auf klassisches Silikon.
  • Durchsichtiges, transparentes Silikon lässt sich im Würth Online-Shop passend zur Fugenbreite und Kartuschenpistole kaufen.

Häufige Fragen zu Silikon transparent

Welche chemische Basis unterscheidet neutral vernetztes von essigvernetztem Silikon?

Neutral vernetztes Silikon wie Neutralsilikon A8 PRO oder Neutralsilikon Perfekt reagiert auf Alkoxy- oder Oximbasis nahezu geruchsneutral und schont empfindliche Metalle und Beschichtungen. Essigvernetztes Acetatsilikon härtet unter Abspaltung von Essigsäure aus und erreicht dadurch eine sehr hohe Haftung auf Keramik und glasierten Flächen. Neutralsilikone passen daher eher zu Metall- und Fensteranwendungen, Acetatsilikone zu Fliesen und Sanitärkeramik.

Auf welchen Untergründen haftet transparentes Silikon ohne zusätzliche Grundierung?

Unser Neutralsilikon A8 PRO haftet ohne Grundierung auf Glas, Holz, Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, eloxiertem Aluminium und PVC-hart. Essigvernetzte Acetatsilikone benötigen auf vielen mineralischen und keramischen Untergründen ebenfalls keinen Voranstrich. Auf stark alkalischen oder unbekannten Untergründen empfiehlt sich dennoch ein Eigenversuch.

Welche Temperaturbeständigkeit erreichen die verschiedenen Silikon-transparent-Typen?

Neutralsilikon A8 PRO ist von -40 °C bis 150 °C beständig. Acetatsilikon Lebensmittel deckt einen Bereich von -40 °C bis 180 °C ab. Damit eignen sich diese Produkte sowohl für frostige Außenanschlüsse als auch für Anwendungen mit kurzfristig hoher Wärmebelastung.

Ist Silikon transparent für Fugen mit Lebensmittel- und Trinkwasserkontakt geeignet?

Für diesen Zweck ist speziell Acetatsilikon Lebensmittel ausgelegt, nicht jedes transparente Silikon. Es erfüllt die Anforderungen nach NSF/ANSI Standard 61 und eignet sich für Fugen in Großküchen, Metzgereien, Brauereien, Verkaufstheken, Kühlräumen und im Aquarienbau. Andere Silikon-transparent-Typen sind für diesen Kontakt nicht geprüft.

Warum kann transparentes Silikon im Lauf der Zeit vergilben?

Transparentes Silikon neigt in dunklen, UV-geschützten Bereichen ohne Lichteinwirkung zur Vergilbung, da die Vernetzung dort anders altert als unter Tageslicht. Bei größerer Fugendimension bleibt zudem der silikontypische Geruch während der Aushärtung länger wahrnehmbar.

Empfehlungen