Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Felgenbürste

Effektive Felgenpflege mit Felgenbürsten von WÜRTH

Jedes Fahrzeug braucht Räder. Im Kfz-Bereich erfüllen Felgen aber schon lange nicht mehr nur ihre eigentliche Funktion im Fahrwerk, sondern gewinnen immer mehr Bedeutung als Gestaltungselement. Für Bastler und Kfz-Profis gibt es heutzutage eine große Auswahl an Felgen in den unterschiedlichsten Ausführungen – und selbstverständlich sollten diese regelmäßig gereinigt werden. Das dient nicht nur der Optik, sondern verhindert auch Verschleiß und Korrosion durch festsitzende Schmutz- und Ölpartikel. Bei WÜRTH finden Sie Felgenbürsten für die effektive Reinigung aller gängigen Felgenmodelle – lesen Sie mehr über Felgenbürsten und schauen Sie sich die verfügbaren Bürsten im WÜRTH Produktsortiment an.

Felgenbürsten ermöglichen die schonende Reinigung empfindlicher Metallfelgen

So vielfältig die Felgen-Designs auch sind, fast alle Felgen verfügen über eine mehr oder weniger ausgeprägte Speichenstruktur. Das kann ein klassisches Drahtspeichenrad sein, wie es bei Oldtimern häufig zu finden ist, oder ein modernes Leichtmetallrad mit wenigen groben Speichen. Eine Reinigung mit einem Putzlappenwäre sehr zeitaufwändig – etwa wie bei der Reinigung alter Heizkörpermodelle. Eine Reinigung mit einer normalen Handbürste könnte Kratzer auf dem Metall hinterlassen, zudem würde die Bürste nicht in die feinen Zwischenräume zwischen den Speichen passen. Eine Felgenbürste erfüllt alle diese Ansprüche und ist zudem leicht und praktisch zu handhaben: Ihre weichen Borsten schonen Metall- und Lackoberflächen, während die schmale Form, die an eine Flaschenbürste erinnert, selbst schwer erreichbare Ecken und Zwischenräume effektiv säubert. Die Felgenbürste von WÜRTH verfügt über schräg angeordnete Borsten, die alle Reinigungsbereiche erfassen, und über gespaltene Haarspitzen, die besonders schonend reinigen.

Felgenreinigung mit Reinigungsmittel und Felgenbürste – im Winter Pflicht

Auf Hochglanz polierte Felgen haben ihren Reiz – aber die regelmäßige Reinigung der Autofelgen hat auch ganz praktische Gründe. Straßenschmutz, Öl und Bremsstaub setzen der Metall- oder Lackoberfläche zu, ebenso wie Nässe, Kälte und Salz während der kalten Jahreszeit. Die Pflege der Felgen mit einer Felgenbürste und einem geeigneten Reinigungsmittel dient daher auch dem Werterhalt des Fahrzeugs. Bei WÜRTH finden Sie nicht nur eine Auswahl Felgenreiniger für verschiedene Felgentypen, sondern auch die passenden Felgenbürste. Die gespaltenen Spitzen der Borsten sind zum einen besonders weich, zum anderen nehmen sie größere Mengen Wasser und Felgenreiniger auf als normale Borsten. So wird das Reinigungsmittel gezielt auf alle Bereiche der Felge transportiert, so dass sich ohne großen Kraftaufwand Schmutz- und Ölpartikel entfernen lassen. Bestellen Sie Ihre Felgenbürsten und den passenden Felgenreiniger bequem online bei WÜRTH oder besuchen Sie die nächstgelegene WÜRTH Niederlassung, um Ihre professionellen Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien aufzustocken.